- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- DAIKO 調光スイッチのおすすめ人気ランキング
DAIKO 調光スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「DAIKO 調光スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PWM調光器」、「白熱灯調光器」、「アドバンス スイッチ 調光」などの商品も取り扱っております。
仕様
3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)
0.2
連結数
使用可能台数 12台まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様
専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質
プラスチック
寸法(mm)
埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)
AC100
スイッチ
3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです
エスコ品番
EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別
ロータリー式
色
ホワイト
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合負荷
(白熱灯専用)。最小負荷容量/40W。最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
取付方式
クイック取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類
通信ケーブル
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-15~+60
使用電圧(V)
60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)
62×85×35
定格電流(A)
30
入力電圧(V)
DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番
468-6934
質量(g)
150
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)
(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。タッチスイッチで簡単調光。スイッチに軽くタッチするだけで3段階の明るさに調光が可能。
用途ベッドサイドやソファーサイドにピッタリのスタンドライト照明です。コードレスの充電式なので、使いたいときに使いたいところに持ち運んでご使用いただけます。
消費電力(W)
1.5
バッテリー
内臓(USB type-C充電ケーブル付)
色温度(K)
2400
光源色
キャンドル色
LED
1灯
演色指数(Ra)
80