- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- DC-200のおすすめ人気ランキング
DC-200のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新4,730件の「DC-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc-200 カッターマット」、「照明 Web会議」、「カメラ用照明」などの商品も取り扱っております。
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ
適合機種
MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B
使用電池
単4型乾電池×3本タイプ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類
電磁接触器
種類
電磁接触器
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
端子カバー
なし
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
バスもソルトも、1台で快適に楽しむ。
「自由」なスタイルを身近にする新基準
20lb-100mのラインキャパシティとDCブレーキを兼備した、フリースタイルゲームをより身近にするニュースタンダードモデルが登場しました。
遠投性と対バックラッシュ性能に優れるI-DC4の採用により、10g前後のミノーから300g級のビッグベイトまで、簡単なブレーキセッティングで幅広い釣り方への対応が可能。
スプールは着水直後から思い通りの操作を実現する大径&ワイド仕様。
ピニオンギアを強固に支持するX-SHIP構造、耐久性と滑らかさに優れるカーボンクロスワッシャなど、魚種や使用環境を問わずに使い込める1台です。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)
28
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:35
ハンドル長さ(mm)
45
自重(g)
230
ギア比
8.5
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
93
糸巻量(lb-m)
ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100
ドラグ力(Kg)
最大:5
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ
仕様
使い切りタイプ
テープ幅(mm)
6(印刷幅約4.5)
テープ長さ(m)
5
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
設置場所
屋外用
特殊用途
防水
セット内容
ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別
2way充電式
材質
ABS+PC+アルミ
質量(kg)
0.8
出力
USB:5V 1A
電源
AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)
2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×140×55
発光色
昼白色(6000K)
光源
COBタイプLED×1
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式
Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)
AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角
120°
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
連続点灯時間(時間)
Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命
充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ
仕様
使い切りタイプ
テープ幅(mm)
6(印刷幅約4.5)
テープ長さ(m)
5
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。
スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。
スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。
LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。
モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。
1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。
LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m
アズワン品番
65-2186-92
1個
¥8,170
税込¥8,987
翌日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質
PVC
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
種類
電磁接触器
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1。認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
取付け方法
ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
50
雰囲気
塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)
-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)
-40~65
相対湿度(%RH)
45~85
耐振動(Hz)
10~55 15m/s2
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種
DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000
材質
鋼材
質量(g)
1.5
本体サイズ(mm)
Φ28×0.3
繰り返し・詰め替え
対応
仕様
軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付。 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 。 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 。 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 。 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間。 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx。 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF。 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃。 寿命…約500回 球寿命…40000時間。 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 。 質量…1.2kg
芯数
2
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
28×0.3
仕様
フッ素コート刃
トラスコ品番
855-3244
適合機種
DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300
質量(g)
7
1本
¥699
税込¥769
当日出荷