DC-PS7 BPのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
20件の「DC-PS7 BP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯腰ホルダー」、「携帯ホルダー ベルト」、「携帯 ホルスター」などの商品も取り扱っております。
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃) 機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量 800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃) 0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格容量 800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格電圧(V) 3.6 適合機種メーカー パナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153 定格容量 600mAh
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh) 600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃) 機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V) 2.4 定格容量 800mAh 純正品番 パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V) 2.4 定格容量 900mAh 使用温度範囲(℃) 0~45、充電:10~35、保存:-20~35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量 800mAh 使用温度範囲(℃) 【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35 定格電圧(V) 2.4 メーカー純正品番 【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108 バッテリー容量(mAh) 800
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。
用途携帯用品の収納。 材質 ポリエステル 質量(g) 68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×50×150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。 超はっ水加工です。 カラビナ付(アルミ製)です。
材質 ポリエステル 幅(mm) 95 高さ(mm) 145 奥行(mm) 40 適合ベルト幅(mm) 約60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式 アナログ 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm) 350 付属品 石膏ボード用掛金具 質量(kg) 1.4 種類 掛時計 測定精度 測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 寸法(Φ×mm) 350×48 電池 単3(アルカリ)×6 電池寿命 約5年 温湿度表示 温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH カレンダー 付き グリーン購入法 適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質 ポリエステル 仕様 超はっ水加工、ポケット1 付属品 カラビナ付(アルミ製) 幅(mm) 80 高さ(mm) 115 質量(g) 74 奥行(mm) 35 ベルト通し幅(mm) 65
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式 標準タイプ 作動方式 内部パイロット形 配管接続口径 Φ6継手 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 245 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質 ポリエステル 仕様 マジックテープ付 エスコ品番 EA925CD-6 ベルト幅(mm) 65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×40×145 関連資料 仕様(0.07MB)
1個
4,260 税込4,686
当日出荷

シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプ ニッケル水素充電池 適合品番 JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様 ウインドスクリーン単品 ブラック 外寸(mm) 75×60 内寸(mm) 60×35
1個
299 税込329
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種 設定なし 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品 スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番 835-4255 軸径(Φmm) 3 定格入力電圧(V) (コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240 定格出力 (コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm) (ハンドピース)27×146
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷