DCファンモータのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
377件の「DCファンモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nmb ファン」、「小型 ファン pc」、「マイクロファン」などの商品も取り扱っております。
仕様 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質 本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm) 径Φ1200 高390 取付方式 簡易取付式 電圧(V) AC100 スイッチ リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷


摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状 角形 材質 アルミ 種類 ACファン サイズ(mm) 120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質 本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm) 径Φ1200 高390 取付方式 簡易取付式 電圧(V) AC100 スイッチ リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様 ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm) 10 質量(g) 16 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 温度上昇 コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件 耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラ プラスチック 引張強度(N) リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング) プラスチック リード線 UL1061、AWG26 材質(軸受) ボールベアリング サイズ(mm) □40 耐振性 振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V) AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間) 40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質 鋼管 黒塗装 寸法(mm) 径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状 角型 幅(mm) 120 高さ(mm) 120 種類 ACファン 定格電圧(V) 100/200(50/60Hz) 主材質 アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,488 税込7,137
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質 鋼管 白塗装 寸法(mm) 径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状 角形 厚さ(mm) 4 質量(g) 約1.3 種類 DCファン 定格電流(A) 0.02 入力電圧(V) DC3.3 材質(ハウジング) LCP樹脂 最大風量(m3/min) 0.012 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 材質(カバー) SUS 音圧レベル(dB) 3 使用電圧範囲(V) 3.2~3.5 取付角寸法(mm) 16×16 最大静圧(Pa) 4.7 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 83 電圧(V) AC100 寸法(mm) 径Φ1200 高390 色(本体) 光源寿命 40,000時間 材質 本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白 取付方式 簡易取付式 仕様 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 器具・セット セット品 光源色 電球色 LED交換
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所 屋内 冷却方式 ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ 放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 使用温湿度範囲 -10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能 振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合 DP-38024・38085専用 材質 鋼管 白塗装 直径(Φmm) 20 器具・セット セット品 色(本体)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所 屋内 冷却方式 ペルチェ・空冷式流体冷却型 タイプ 放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却 定格電圧(V) ファンモータ・ペルチェ:DC24±5% 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(結露無き事) 液温(℃) 50以下(氷結無き事) 許容温度(℃) 最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース) 耐振動性能 振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 耐圧力(MPa) 0.5(配管内)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所 屋内 冷却方式 ペルチェ・水冷式冷風攪拌型 タイプ 放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 使用温湿度範囲 -10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能 振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 液温(℃) 0~50 最低流量(L/min) 2 許容温度(℃) 最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット) 使用流体 精製水・水道水 材質(接液部) アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa) 0.5
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 83 電圧(V) AC100 寸法(mm) 径Φ1200 高390 色(本体) 光源寿命 40,000時間 取付方式 簡易取付式 仕様 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 器具・セット セット品 光源色 電球色 LED交換
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状 角形 厚さ(mm) 10 質量(g) 約7 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 25×25 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)