- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- DCモーター真空ポンプのおすすめ人気ランキング
DCモーター真空ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「DCモーター真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ」、「吸気 排気 両用 ポンプ」、「直流式エアーポンプ」などの商品も取り扱っております。
電源
DC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様
吐出・吸引兼用、RoHS対応品
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様
【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)
Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)
60
対応
食品衛生対応
接続口
Φ5(ノズル最外径)×8mm
用途医療機器、産業機器に
仕様
ロック保護・過電流保護機能付
幅(mm)
83.5
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
123.8
奥行(mm)
165
電圧(V)
24
電源
DC
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
吐出口径
Rc1/8
吸込口径
Rc1/8
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)
100
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径
1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)
質量(kg)
5.5
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×119×216
方式
ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター
200W、4P
到達真空度
50ミクロン(50×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質
ABS
寸法(mm)
20×20×80
質量(g)
34
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
電源
DC
使用環境温度(℃)
5~40
使用周囲湿度
30~85%
定格時間
連続
使用流体温度(℃)
5~50
使用圧力範囲(kPa)
0~100
ポンプの種類
水封式
最高圧力(kPa)
300
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)
5.5
到達真空度(kPa)
-60.0{-450mmHg}
最高圧力
150kPa
定格時間
連続
絶縁階級
A種相当
耐用時間(時間)
5000(MTTF)
吸入口サイズ
Φ6.8(外径)
リード線長さ(mm)
360±20
吐出口径
Φ6.8(外径)
取付幅(mm)
37.5
使用圧力範囲(kPa)
-60.0~150
取付長(mm)
36.5
電圧(V)
100
電源
AC
定格周波数(Hz)
50/60兼用
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容
本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)
4.2
電源
100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
309×113×198
排気速度(L/min)
42
方式
ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3000
真空到達度
150ミクロン
オイル量(mL)
400
ポート径
1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
質量(g)
910
電源
DC
取付寸法(mm)
76LX70W
定格時間
連続
絶縁階級
A種相当
耐用時間(時間)
(MTTF)10000
リード線長さ(mm)
300±20
吐出口径
Φ6mm(外径)
吸込口径
Φ6mm(外径)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ
強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。
DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様
(吸気口)KF25
付属品
KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個
サイズ
144×420×207mm(突起部除く)
電源
AC100V 50/60Hz
使用温度範囲
5~40℃
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1
消費電力
370W
電源コード(m)
2
排気口
KF25
オイル量(L)
0.6~1
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)
DC24
ノズル口径(Φmm)
0.3
ボディ形式
単体
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
仕様
オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル
質量(kg)
6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類
ツーステージ
モーター(W)
200
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
220×280×110
搭載ドライブ
ダイレクト式
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形