DC-200のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
4,730件の「DC-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc-200 カッターマット」、「照明 Web会議」、「カメラ用照明」などの商品も取り扱っております。
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ 適合機種 MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B 使用電池 単4型乾電池×3本タイプ
1個
599 税込659
当日出荷


種類 電磁接触器 付属品 2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造 ケースカバーなし 動作方式 非可逆式 リセット方式 手動 ケースの有無 ケースカバーなし 端子カバー なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

バスもソルトも、1台で快適に楽しむ。 「自由」なスタイルを身近にする新基準 20lb-100mのラインキャパシティとDCブレーキを兼備した、フリースタイルゲームをより身近にするニュースタンダードモデルが登場しました。 遠投性と対バックラッシュ性能に優れるI-DC4の採用により、10g前後のミノーから300g級のビッグベイトまで、簡単なブレーキセッティングで幅広い釣り方への対応が可能。 スプールは着水直後から思い通りの操作を実現する大径&ワイド仕様。 ピニオンギアを強固に支持するX-SHIP構造、耐久性と滑らかさに優れるカーボンクロスワッシャなど、魚種や使用環境を問わずに使い込める1台です。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:6/1 ストローク(mm) 28 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm) スプール:35 ハンドル長さ(mm) 45 自重(g) 230 ギア比 8.5 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 93 糸巻量(lb-m) ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100 ドラグ力(Kg) 最大:5
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ
仕様 使い切りタイプ テープ幅(mm) 6(印刷幅約4.5) テープ長さ(m) 5
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 設置場所 屋外用 特殊用途 防水 セット内容 ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別 2way充電式 材質 ABS+PC+アルミ 質量(kg) 0.8 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm) 2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×140×55 発光色 昼白色(6000K) 光源 COBタイプLED×1 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式 Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間) AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角 120° RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 連続点灯時間(時間) Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命 充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷


1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗記を楽しく!。机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、。印刷テープならではの絵柄が楽しい暗記用デザインマーカーです。1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の覚えたい文字の上に引いて、暗記用赤シートを重ねて隠して覚える。2.暗記学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、暗記ペンにはない楽しい柄で遊び心を加えたユニークな暗記テープ。3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない。4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ
仕様 使い切りタイプ テープ幅(mm) 6(印刷幅約4.5) テープ長さ(m) 5
1個
329 税込362
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番 65-2186-92
1個
8,170 税込8,987
翌日出荷

ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質 PVC
1袋(4本)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

種類 電磁接触器 規格 準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1。認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) 取付け方法 ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) 50 雰囲気 塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃) -5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃) -40~65 相対湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 10~55 15m/s2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種 DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質 鋼材 質量(g) 1.5 本体サイズ(mm) Φ28×0.3 繰り返し・詰め替え 対応
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付。 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 。 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 。 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 。 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間。 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx。 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF。 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃。 寿命…約500回 球寿命…40000時間。 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 。 質量…1.2kg 芯数 2
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷


ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 28×0.3 仕様 フッ素コート刃 トラスコ品番 855-3244 適合機種 DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g) 7
1本
699 税込769
当日出荷