- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KTM(ケーティーエム)
- DC10のおすすめ人気ランキング
DC10のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新22,070件の「DC10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタcl103d」、「マキタ ペンインパクト 充電器」、「マキタ ラジオ acアダプター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
材質
アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
Φ150×52
色
赤
質量(g)
約440
電源電圧(V)
DC10~19(極性あり)
消費電流(mA)
18以下
使用周囲温度(℃)
-20~+60
設置場所
屋内・半屋外(簡易防滴構造)
アズワン品番
64-7942-03
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)
110×72×110(H)
質量(g)
750
電源
DC10~30V
コード長さ(mm)
400
照明装置
LED球16灯
アズワン品番
64-2270-88
取付ねじサイズ
M8
明るさ(Lm)
3200
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
仕様
●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ah
アズワン品番
65-9285-57
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)
Φ114×58×142(H)
質量(kg)
0.65
電源
DC10V~30V
コード長さ(mm)
400
照明装置
LED球9灯
アズワン品番
64-2270-87
取付ねじサイズ
M8
明るさ(Lm)
1700
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様
●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
アズワン品番
65-3894-34
1台
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
仕様
【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)
消費電力(W)
2.5以下
出力
【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
配線接続
端子式
機能
【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動
受信可能距離
約100m(見通し距離)
電流(mA)
330以下
警報出力
接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)
表示灯
【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯
アズワン品番
64-7941-99
使用周波数(MHz)
426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)
115×74×85(H)
質量(kg)
0.46
電源
DC10V~60V
コード長さ(mm)
400
照明装置
LED球5灯(白・青)
アズワン品番
64-2270-89
取付ねじサイズ
M10
入数
2個
明るさ(Lm)
600
1セット(2個)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
入力電圧(V)
単相交流 100
入力周波数(Hz)
50-60
充電入力容量(VA)
45
入力電圧。10-30 V DC。出力電圧。5-9 V DC。最大出力。2.5A。動作環境温度。-10℃ ~ 70℃。認証規格。CE。e-Mark。RCM。FCC。その他仕様。過電圧保護機能。短絡保護回路。逆極性保護。RoHS指令対応。SAE J-1113-5 ロードダンプ(過渡電圧)対応。耐湿性色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:177g。内容量[数量]:1個
色
ブラック
サイズ
ボール無
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:309g。内容量[数量]:1個
色
ブラック
サイズ
ボール無
1個
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
DLT4 シリーズ。頑丈な黄銅製ケースに円盤型モノリシックセラミックコンデンサを封入 2 BAねじ固定 アース付きシャーシへの取り付けに最適 リード線と本体の間にコンデンサを内部接続 色分けされたねじなし端
仕様
●シリーズ:DLT●最大定格電流:10A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:パネルマウント●動作周波数:1000MHz●終端スタイル:アキシャル●長さ:24.3mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7158-94
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
10.8
出力電流(A)
5
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)
80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様
ディスプレイタイプ = ライトバー。LED色 = 黄。セグメント数 = 10。主波長 = 588 nm。実装タイプ = スルーホール実装。外寸奥行き = 8mm。光度 = 9 mcd。表面色 = グレイ。順方向電圧 = 2.1 VmW。順方向電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷