- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- DC24V サーキットプロテクタのおすすめ人気ランキング
DC24V サーキットプロテクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「DC24V サーキットプロテクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキットプロテクタ 5A」、「dc24v ブレーカー」、「三菱CP」などの商品も取り扱っております。
複数電源を1台にして回路ごとにプロテクタ監視。コスト削減と省スペース、不具合時のダウンタイム低減に貢献します。
回路ステータスの視認性(LEDランプ)に優れています。
電源スイッチ、リレーとしても使えます。
専用ソケットで信号出力の一括管理(コモニング、AND/OR形成)が簡単にできます。
インダクタンス負荷、キャパシタンス負荷(7,500μFmax)による突入電流ではトリップしません。
DC24Vで使用可能。幅わずか12.5mmの薄型デザイン。
MOSFETによるインテリジェント遮断。
過電流は1.1倍から、短絡電流は1.8倍で電流を確実に遮断します。
電流制限回路により過度な電流を負荷に流しません。
ケーブルの長さ、太さに関係なく確実に負荷を守ります。
ESX10: UL2367 UL508 CSA C22.2 No:14 準拠製品。
UL1604 ClassⅠ, Div2, GroupA,B,C,D危険環境で使用可能(ESX10-T)防爆規格 ATEX (ESX10 / ESX10-T):Ex Ⅱ 3G ExnA ⅡB T4 Gc X。
色
黒
定格電圧(V)
DC24
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
定格絶縁電圧(V)
250
取付け方法
表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
基準周囲温度(℃)
40
内部回路
直列形
外形寸法b(mm)
73
外形寸法ca(mm)
65
過電流引きはずし方式
中速形(M)
逆接続
可
フレーム(AF)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
端子形状
(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点
1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)
25
付属装置
なし
耐振動
100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式
流体電磁引外し方式
耐久性
電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃
500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
内部回路
直列形
開閉寿命(回)
10000以上(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
耐電圧性能
AC2000V、1分間
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
1個
¥3,298
税込¥3,628
81日以内出荷
取付方式
スナップオン取付け
保存温度(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点
1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)
25
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
耐振動
100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式
流体電磁引外し方式
耐久性
電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式
ロッカー式
耐電圧(V/min)
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃
500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
質量(g)
約15
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC32
保護方式
熱動引外し方式
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。
アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能
起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。
定格入力電圧(V)
DC24V
エスコ品番
EA940MN-101
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
1
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
種別
イナーシャルディレー無
付属装置
無
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
取付方式
スナップオン取付け
端子形状
(主端子)タブ250形端子
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズ
M6mm×2本 (R端子)
過電流時にモーター、元電源を保護する部品です。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカ。
用途過電流時にモーター、元電源の保護。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・真鍮・鉄・樹脂
規格
AC240V・8A
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取付方式
ねじ取付け
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
ねじ取付け
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
付属装置
無
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)
DC24
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
レバー式
1台
¥9,998
税込¥10,998
81日以内出荷
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
スナップオン取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置
無
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
表示灯
LED(AC/DC24V)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
1台
¥3,988
税込¥4,387
81日以内出荷