DCCSのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
88件の「DCCS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター コットン」、「3M フィルター」、「水フィルターカートリッジ」などの商品も取り扱っております。
FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCS
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨 砥粒 炭化ケイ素 サイズ(mm) 230×280
1箱(100枚)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCS
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨 サイズ 230×280mm 砥粒 炭化ケイ素
1箱(100枚)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw 適合材 木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適合ハウジングサイズ 10インチ 全長(mm) 250 内径×外径(Φmm) 28×65 材質 (ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304 質量(g) 250 最高使用温度(℃) PP:60、コットン:120 サイズ(mm) Φ65×250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。 適合 1BS1・5DCN1 長さ(mm) 250 質量(g) 250 内径×外径(Φmm) 27.5×65 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃) 120
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 材質 ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃) 121 外径(mm) 65 内径(mm) 27.5 推奨交換差圧(MPa) 0.14~0.21 2018年トラスコ掲載ページ 3 0397
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 ろ過精度(μm) 粗ろ過用 材質 ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃) 121 外径(mm) 65 内径(mm) 27.5 推奨交換差圧(MPa) 0.14~0.21 2018年トラスコ掲載ページ 3 0397
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品 最高使用温度(℃) 121 接続形状 (端末)ダブルオープンエンド 材質(コア) ステンレス(SUS304) 材質(ろ材) コットン
1箱(25本)ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)充電丸のこ
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。 付属品 チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ 質量(kg) 2.2 電圧(V) 14.4 切断能力 (2×4材)40本 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 430 刃数(p) 24 最大切込深さ(mm) 43 バッテリー リチウムイオン 鋸刃(mm) 外径125×内径20 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約30
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。 仕様 電池式給電 材質 ポリプロピレン,ABS樹脂 センサー 24時間センサー 音量(dB) 110 センサー感知範囲 約3m,約120度
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。 仕様 電池式給電 材質 ポリプロピレン,ABS樹脂 センサー 24時間センサー 音量(dB) 110 センサー感知範囲 約3m,約120度
1台
5,798 税込6,378
当日出荷


ボディドクターメディカルケアドクターケアシート(通気タイプ)
下から押し上げるやわらかく適度な弾力性により底付きを防ぎ、長時間の着座を支援するシートです。
材質 中身/天然ラテックスフォーム、カバー/ポリエステル100% 質量(g) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×50 松吉医科器械コード 24-6615-00
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V) 18 質量(kg) 2.1 定格電圧(V) 18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 335×190×245 無負荷ストローク数(min-1) 3700 最大切断能力(mm) 41.3(90°)、34.9(45°) 切断角度(°) (調整)0~50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断 付属品 1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1 トラスコ品番 441-0859 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切込深さ(mm) 41.3 切込深さ(mm)(45°時) 34.9 切込深さ(mm)(90°時) 41.3 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm) 140×10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙D 標準タイプ
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。 長さ(mm) 280 幅(mm) 230 適合材 木工
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)