- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- DCGT11T3のおすすめ人気ランキング
DCGT11T3のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新171件の「DCGT11T3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 チップ dcgt11t」、「WF5015」、「tpgh080204」などの商品も取り扱っております。
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
長い切り屑材の切り屑排出性に適したハイポジすくい面の仕上げ用ブレーカー形状です。
用途仕上げ加工用。トラスコ品番201-4064材質KC730
1箱(5個)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.8279有効長(mm)切刃:10.8279勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)11.4279有効長(mm)切刃:11.4279勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)11.2279有効長(mm)切刃:11.2279勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)11.5279有効長(mm)切刃:11.5279勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
京セラチップ DCGT
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応