- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- DCMのおすすめ人気ランキング
DCMのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新9,803件の「DCM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット 鍵」、「折戸 ロック」、「折戸錠」などの商品も取り扱っております。
用途研磨に。
適合機種
DCM200N-XJ
寸法(mm)
13×457
ペーパー寸法(mm)
13×457
サイズ(mm)
13×457
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)
単相100
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
658-7601
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
661
幅(mm)
231
高さ(mm)
234
電源(V)
100
電圧(V)
18
チェーンスピード(m/s)
7.7
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(分)
75
ソーチェーン
3/8-40コマ
ガイドバー長さ(mm)
250
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。サビにかけるだけで、たちまち落ちる。除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ
仕様
●液性:中性●素材:◎鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材●塗装環境:温度5℃以上(湿度85%以下)●色:クリア●容量(mL):300
アズワン品番
67-2482-36
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合
(ジャック)RJ45モジュラージャック
材質
エラストマー
色
紺
使用温度範囲(℃)
-10~+60
1パック(100個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
ベスペルSCP-5000の特性
高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
付属品
ストライクA・ストライクB
材質
本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス 。ハズレ止め:鉄
仕上
本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート
約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター
使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用
連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応
フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
付属品
USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4
質量(g)
約560
使用温度範囲(℃)
0~35
出力電圧(V)
13.8固定
入力電圧(V)
DC21~28(定格24)
出力電流(A)
連続7、間欠8、USB2系統合計2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約95×49×102
出力変動率(%)
2以下
保護回路
過熱、逆接続(電源遮断)
ヒューズ
管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質
PVC
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様
溶融めっき仕様
寸法B(mm)
32
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状
平板・平プレート
穴数
0
寸法WA(mm)
20~500
サービス分類
オーダー・加工
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品
専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100、DC12
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8
本体質量(kg)
約1.6(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
庫内:(約)130×200×150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)192×268×250
冷却方式
ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)
(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)
約4
取扱説明書
(3.94MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)。スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。
用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×38.5×7.3
質量(kg)
1.3(乾電池含まず)
材質
ABS
電源
ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式
消費電力(W)
4
型式
2スピードプレーヤー
回転数(min-1[r.p.m])
331/3、45
機構
回転スピード調整機構(±5%以上)
カートリッジ
オーディオテクニカ社製 AT-3600LA
使用針
オーディオテクニカ社製 ATN-3600L
モーター
DCモーター
駆動方式
ベルトドライブ
寸法(cm)
17(ターンテーブル)
スピーカー
10cm(8Ω)、2W
端子
イヤホン・録音端子
付属品
ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【トーンアーム】ダイナミックバランス社
1台
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷