DF010のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
367件の「DF010」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DF010D」、「DF010DS」、「td022」などの商品も取り扱っております。
フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 3M(スリーエム)ランキング1位
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
1箱(100枚)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S onsemiランキング2位
ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839税込923
5日以内出荷

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10SA-E3/77 VISHAYランキング3位
ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998税込2,198
7日以内出荷

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S onsemiランキング4位
仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流寸法(mm)8.51×6.5×2.6高さ(mm)2.6ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)1.5ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1
1箱(10個)
839税込923
5日以内出荷

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10S-E3/77 VISHAYランキング5位
ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
65,980税込72,578
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。高さ = 3.3mm。UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,398税込2,638
7日以内出荷

端正なデザインが美しい英国風のアイアンフェンス。 エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。 瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませれば。 まるで、ロマンチックな古城の庭!。 オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。 。 蔦のからみやすいデザインなので、。 ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。 どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は。 ピカイチです!。 。 高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした。 目隠し&防犯に最適です。 。 やんわりと視線を遮りながらも、風通しが良く、。 軽やかでオシャレ。 センスが光るアイアンフェンスです。。ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美。
用途スチール製フェンス:ガーデン 庭 家庭菜園 間仕切り ガーデニング フェンス 柵 簡単 設置 囲い クラシック 垣根寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約530×約2200×約17質量(kg)5.4材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
1個(2枚)
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


端正なデザインが美しい英国風のアイアンフェンス。 エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。 瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませれば。 まるで、ロマンチックな古城の庭!。 オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。 。 蔦のからみやすいデザインなので、。 ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。 どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は。 ピカイチです!。 。 高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした。 目隠し&防犯に最適です。 。 やんわりと視線を遮りながらも、風通しが良く、。 軽やかでオシャレ。 センスが光るアイアンフェンスです。。ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美。
用途スチール製フェンス:ガーデン 庭 家庭菜園 間仕切り ガーデニング フェンス 柵 簡単 設置 囲い クラシック 垣根寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約530×約2200×約17質量(kg)5.4材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
1個(4枚)
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
1本
5,598税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(501種類の商品があります)










1個
149,800税込164,780
当日出荷