- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- DGKのおすすめ人気ランキング
DGKのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「DGK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室電球」、「LANケーブルカッター」、「捕虫 器 蚊」などの商品も取り扱っております。
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色
グリーン
材質
ポリエチレン
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色
長針:赤、短針:黒
使用温度範囲(℃)
0~100
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(インサート)
SUM22L
色(本体)
つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電撃!蚊チッとDGK-1H用の蛍光灯電球です。
適合
DGK-1H
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
色
ブルー
素材
ポリエステル
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。
付属品
USBケーブル、ブラシ、取扱説明書
質量(g)
260
電圧(V)
(格子)500
範囲
(参考有効)20m2
使用電池
リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能
IP44
充電時間(時間)
約5.5
サイズ(mm)
70×70×200
充電可能回数
約500回
アズワン品番
64-3183-52
点灯時間(時間)
(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
ケーブル径(Φmm)
3.2~9.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.3
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
47
入力電力(W)
7.3
入力電流(A)
0.13
ランプ効率(Lm/W)
111
配光角度(°)
180
定格寿命(時間)
40000
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能!
かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能)
超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容
本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード
電源(V)
単相100
適合ドリル径(mm)
8.2
モーター出力(W)
180
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質
(窓・側・天・背)アクリル透明
材質(キャスター)
ナイロン(ST付)
ヒーター(W)
520
キャスター径(Φmm)
65
電気容量(A)
(AC100V)6
材質(枠)
アルミニウム(アルマイト処理)
ポート数
2
使用流体
空気
ポート数
2