- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- DINレールエンドキャップのおすすめ人気ランキング
DINレールエンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「DINレールエンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール キャップ」、「dinレール カバー」、「DINレール」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合
ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)
厚さ(mm)
1.5
材質(本体)
軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エンドプレート
長さ(mm)
-
寸法(mm)
50×10
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
DINレールの端末保護に使用します。
適合
DINレール
材質
軟質塩化ビニル製
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
DINレールエンドクランプ。エンドクランプ、UKH 50 → UKH 240のエンドサポート用 DINレールNS 35に押し込み、2本のねじで固定 幅: 10 mm
仕様
●種類:エンドキャップ●シリーズ:NS 35/15 CAP●併用可能製品:DINレール端子NS 35/15●コード番号:803-9605
アズワン品番
65-7777-22
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
適合
DIN 35
色
グレー
高さ(mm)
28
奥行(mm)
45
仕様
DIN 35 レール用
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
支持レール1m
寸法(mm)
-
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質
アルミニューム製
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質
樹脂(PPS)
高さ(mm)
5
厚さ(mm)
1.5
材質(本体)
軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応