- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- DIP-ICのおすすめ人気ランキング
DIP-ICのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新235件の「DIP-IC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロム抜き」、「引き抜き具」、「rom 抜き 工具」などの商品も取り扱っております。
指1本の操作で軽く引き抜けます。
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。
ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に
種類
その他
1個
¥1,399
税込¥1,539
当日出荷
14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。
IC幅(inch)
0.3
仕様
極数 = 16。コンタクトめっき = ニッケル, 銀。パッケージスタイル = DIP。。ICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
20.32×144.78
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)
ランド
-
特性
600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥81
税込¥89
5日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン型 DIP ソケットは、28 ポジション、列間隔 15.24 mm です。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1409
アズワン品番
65-7612-45
1セット(250個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
仕様
●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番
67-0441-47
1個
¥369
税込¥406
13日以内出荷
仕様
●極数:8●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1405
アズワン品番
65-7573-35
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
。IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0485-62
1個
¥199
税込¥219
13日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
。Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン DIP ソケットの列間隔は 16 ポジションです。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様
●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1408
アズワン品番
65-7635-61
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様
●入数:1リール(700個入り)●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1407
アズワン品番
65-7595-74
1セット(700個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷