- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- DKナットのおすすめ人気ランキング
DKナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「DKナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム天井 金物」、「ダクター ボルト」、「イダリング」などの商品も取り扱っております。
表面処理
電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(20組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
UNF
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質
本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合板厚(mm)
1.5~2.5
寸法H1(mm)
3.3
寸法H2(mm)
1.8
適合
DP1、DP2
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類
ナット
1袋(20組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
全高(mm)
27
ねじの種類
ナット
表面処理
ドブ
二面幅(mm)
46
ねじ高さ(mm)
約24
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目