DLCコート エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
151件の「DLCコート エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り用エンドミル」、「超硬エンドミル」、「アルミ加工 工具」などの商品も取り扱っております。
刃径(Φmm) 1.5 材質 超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm) 4 刃数 2 全長(mm) 40 シャンク径(Φmm) 4 表面処理 DL(DLC)コーティング
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数 2 材質 超硬合金 ねじれ角 強ねじれ 表面処理 DLCコート
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 DLCコート ねじれ角(°) 30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 表面処理 DLCコート ねじれ角 強ねじれ(H) シャンク径公差(mm) h7
1本
2,388 税込2,627
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 超微粒子超硬合金(MGC) 刃数 2 表面処理 DL(DLC)コーティング
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 約40 表面処理 DLCコーティング 材質 超硬合金 刃数 3 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 刃径公差(mm) 0~-0.020 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質 超硬 表面処理 DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 30 表面処理 DLCコーティング 材質 超硬合金 R公差(mm) 0~-0.020 刃数 2 シャンク径(Φmm) 6 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコーティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコート 刃先形状 刃先ピンカドタイプ ねじれ角 標準
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 DLCコーティング ねじれ角(°) 約25 適合被削材種 アルミ合金:◎ 刃径公差(mm) 0~-0.030 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h7 先端角(°) 135 表面処理 DLCコート ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X型シンニング シャンク形状 エンドミルシャンク
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 35 表面処理 DLCコーティング 材質 超硬合金 刃数 2 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm) 0~-0.020 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角 30°
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコート ねじれ角 標準
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質 SuperMG 刃数 3枚 表面処理 DLC
1本
3,139 税込3,453
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 ダイヤ 刃数 2 型式 SAD2D タイプ 2枚刃エンドミル 勾配角 0 コーナーR(mm) 0 刃先R(mm) 0
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)