- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- DLCミルのおすすめ人気ランキング
DLCミルのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新184件の「DLCミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用ラフィングエンドミル」、「コーナー r0.4 エンドミル」、「R2 ボールエンドミル」などの商品も取り扱っております。
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数
2
材質
超硬合金
ねじれ角
強ねじれ
表面処理
DLCコート
アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
DLCコート
ねじれ角
強ねじれ(H)
シャンク径公差(mm)
h7
材質
超硬
刃数
2
独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
35
表面処理
DLCコーティング
材質
超硬合金
刃数
2
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
刃径公差(mm)
0~-0.020
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角
標準
深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
標準
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数
3
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
強ねじれ
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコート
ねじれ角(°)
30
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコート
ねじれ角
強ねじれ
刃径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DL(DLC)コーティング
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃数
2
表面処理
DL(DLC)コーティング
独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
約40
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
刃径公差(mm)
0~-0.020
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
約40
表面処理
DLCコーティング
材質
超硬合金
刃数
3
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
刃径公差(mm)
0~-0.020
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコート
ねじれ角
標準
R公差(mm)
±0.01
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
25