- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- AS-206のおすすめ人気ランキング
AS-206のおすすめ人気ランキング
2026/11/18更新62件の「AS-206」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6爪 チャック」、「旭 ダイヤモンド カッター」、「チャック 爪」などの商品も取り扱っております。
- 耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
- ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
- Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
- フリーエス
傾斜フリーズボックス
液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙 - 軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
- シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
- 形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
- シグマ光機
手動X軸ネジ送りステージ
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.82MB)送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝 - 北川鉄工所
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB) - BIGM(丸山製作所)
スクリュ
規格M4X16WSWナ+ミ部品名称スクリユ関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.62MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、BC263SN エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC20B リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.14、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.7、JC264DX リコイルスタータ部品_No.13、BC234SLエンジン リコイルスタータ部品スクリユ_No.13、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AC266S リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC204S エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.14、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.13など1セット(5個)¥529税込¥5828日以内出荷 - 連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
- 取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です形状ひしフランジ形ユニット













![無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33450365-250806-02.jpg)