- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- DNPのおすすめ人気ランキング
DNPのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新296件の「DNP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大日本印刷」、「ボスフリー」、「dnp-1」などの商品も取り扱っております。
1個
¥169,800
税込¥186,780
102日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
チューブ内径(Φmm)
20
チューブ内径(Φmm)
25
作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。
マジックテープで着脱簡単です。
しっかり保護するハードタイプ(黒)
超軽量
種別
ニーパッド
材質
発泡EVA樹脂
寸法(mm)
180×130×60(片方、バンド除く)
質量(g)
100/セット
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チューブ内径(Φmm)
16
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
チューブ内径(Φmm)
32
チューブ内径(Φmm)
50
ひざをついても痛くない、汚れない。
フック式ゴムバンドで脱着が簡単。樹脂パネルでしっかりガード。
EVAとポリエステル生地で優しくフィット。
用途ひざの保護、汚れの防止
種別
ニーパッド
仕様
樹脂パネル、フック式、幅広ゴムバンド
寸法(mm)
170×70×200(片方、バンド除く)
質量(g)
300(1セット)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ひざをついても痛くない、汚れない。
マジックテープで着脱簡単。
柔軟でしっくりフィットするソフトタイプ(グレー)。
超軽量。2個セット。。
用途作業中のひざへのダメージ、汚れを防止
種別
ひざ用
寸法(mm)
180×130×60mm(片方、バンド除く)
色
グレー
質量(g)
55(1セット:2個)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷