DP HDMI 変換ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
258件の「DP HDMI 変換ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DisplayPort HDMI変換アダプタ」、「pc モニター 接続 ケーブル」、「dvi displayport 変換」などの商品も取り扱っております。
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様 【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数 1 出力 【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~70 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] オス形状 DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ オス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)。パッシブ変換ケーブル セット内容 DisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm) 265 ブラック 高さ(mm) 14 質量(g) 32 出力 【AV】HDMI 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 25 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~40 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm) 21 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 ブラック 対応機種 DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 出力 DisplayPort 1.2(PC側) 入力 HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度 4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプ オス - オス ケーブルタイプ スタンダード ケーブル外径(Φmm) 6 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm) 約51×24×9 質量(g) 約11 コネクタ形状 DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

DisplayPort - HDMIケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅 コネクタ形状 DP1.2オス、HDMI1.4オス AWG 30 インターフェース DP1.2オス、HDMI1.4オス プラグ 金メッキ 解像度 1080P/60Hz 材質(シールド) アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) ABS
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 構造 ツイストペア コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約21.2×45×12(HDMIコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-62 特性 Ver 1.4/Ver 2.2 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI Type-A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 。大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。
用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など ブラック 出力 DisplayPort 1.2 コネクタ形状 DisplayPort(オス)- HDMI(オス) 対応機種 【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど 入力 HDMI 2.0 プラグ 金メッキプラグ 解像度 最大4K(3840×2160)/60p 保証期間 初期不良のみ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm 仕様 コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm ブラック コネクタ形状 Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) オス形状 Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) 変換タイプ オス-オス
1個
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。
ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 アクティブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大3840×2160(4K) オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック 直径(Φmm) ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6 長さ(m) 1 コネクタ形状 【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度 4K/60p 保証期間 1年間 メス形状 HDMI コネクタサイズ 【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm 変換タイプ オス - メス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類 DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremiumHDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル長(m) 約3(コネクタの両端含む) ブラック コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[HDMIコネクタ部]約21.2×45×12(コネクタシェル・SR部を除く) 準拠規格 DisplayPortVer1.2/HDMI2.0、【線材】UL20276、【HDCP】Ver1.4/Ver.2.2対応 ケーブル外径(Φmm) 約6 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 被覆材 PVC 変換タイプ オス - オス
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A19pin) 仕様 アクティブ変換ケーブル 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約65 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(Type-A19pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格 HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状 DisplayPortオス- HDMIオス 対応機種 DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等 ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 4K×2K(60p)対応 ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
出力方式 ディスプレイポートからHDMI インターフェース ディスプレイポートオス、HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ MXP3361 メス形状 HDMI 材質(シェル) ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 ブラック 質量(g) 24 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)、HDMI(メス) ケーブル長(mm) 150 メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス
1個
479 税込527
欠品中

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オス形状 HDMI(Type-A)/USB Type-A メス形状 DisplayPort ブラック 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.14 コネクタ形状 DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス ケーブル外径(Φmm) 4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル) アズワン品番 64-0898-46 対応解像度 最大3840×2160(4K/30Hz対応) 変換タイプ メス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様 DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 対応機種 <パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 準拠規格 DP alt mode/HDMI2.0 解像度 最大3840×2160(4K60Hz対応) コネクタ USB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm) 約5.2
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格 DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状 DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種 各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 最大21.6 対応解像度 4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)