DPD錠剤のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
105件の「DPD錠剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道水塩素濃度測定」、「dpd試薬」、「DPD」などの商品も取り扱っております。
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別 No.1 タイプ 錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100錠)
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


錠剤パッケージの改良で濡れた手でも楽に試薬投入できます。 誤飲事故防止の為、裏面に日本語表記で注意事項を記入しています。
用途アクア・タブ/アクア・ダスト用 測定項目 残留塩素
1箱(250錠)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書 (0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
1箱(100錠)
1,190 税込1,309
3日以内出荷

用途アクア・ミドル-B/アクア・ミドル-P用 測定項目 残留塩素 形態 粉末ビン入り
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1箱ほか
919 税込1,011
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状 錠剤型 対応商品 テストキット
1箱(500錠)
22,980 税込25,278
11日以内出荷

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
1箱(100包)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ 錠剤 使用期限 2年
1箱(50錠)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水 取扱説明書 (0.79MB)
1箱(250錠)
2,635 税込2,899
3日以内出荷


残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
1箱(50包)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り扱いやすい錠剤タイプの残留塩素測定器です。
セット内容 色見本ボックス、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1×50錠、丸型セル×3コ、ビニールケース 測定範囲(mg/L) 0.05~2.0 松吉医科器械コード 24-3903-00
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状 錠剤型 対応商品 テストキット
1箱(500錠)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L) 0.05~2.0 本体寸法(mm) 67×34×157 本体質量(g) 300(ケース含) 測定方法 DPD法 セット内容 残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板 0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書 (0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプ DPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。 測定範囲 ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 測定項目 遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)