DPTのおすすめ人気ランキング

2025/08/27更新
620件の「DPT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dpd試薬」、「DPD」、「残留塩素」などの商品も取り扱っております。
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス DPT
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプ ソリッドダイス 1インチ当たり山数 2~2.5 関連資料 (1.95MB)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品 ■ケース付 目盛(mm) 1 適合ジョイント ピンロック 先端金具 C型(取替可能)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 250 床面高さ(mm) 238 荷台寸法(mm) 1300×602 荷台寸法(幅)(mm) 602 キャスター径(Φmm) 150 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 動作方式 実効値演算形 電源電圧(V) 100~120 AC 入力信号 交流電圧 表示桁数 4
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かたつむりのような形の観察用ルーペ。 コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。 ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください) エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
ホワイト 種類 ポケットルーペ レンズ径(Φmm) 35 材質(レンズ) PXM(R)光学樹脂
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ。小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様 【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m 付属品 ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書 セット内容 レーザー距離計本体、セミハードケース 材質 (プリズム)BK7 寸法(mm) 107×67×39 質量(g) 167(電池別) 精度 【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard) レンズ径(Φmm) 21、(接眼)18.5 倍率(倍) (明視距離)6 機能 ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認) バッテリー CR2電池×1個 測定範囲(m) 5~1000(5.5~1094yard) コーティング マルチコート+撥油コート 防塵防水性能 IP54 オートパワーオフ 30秒 電池寿命 測定約5000回 動作温度(℃) -10~+50 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 15(ハイアイポイント) 実視界(°)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用 寸法(mm) 40×91×202 質量(g) 294 切断能力(mm) 32/40/50
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。 最大使用荷重(kg) 100
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛筆のような硬筆の書き味のフェルト素材替え芯
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発する機能がない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4231-08
1式
3,398 税込3,738
13日以内出荷

ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率 10倍 仕様 ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8° 型式 プリズム双眼鏡 質量(g) 1100(電池別) 電源 単3形電池×2本 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×175.8×85.4 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視界 実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2° 最短合焦距離 2.5m 対物レンズ有効径(mm) 42 三脚取付ねじ 標準ねじ(1/4)(本体下部) 視度調整 (左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節 対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間 常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分 レンズ構成 (対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用) 手ブレ補正モード バリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替) アイレリーフ(mm) 16 射出瞳位置 4.2mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。 高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離6m。
倍率 12倍 仕様 ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能) 付属品 ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式 プリズム双眼鏡 質量(g) 660(電池別) 電源 単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 127×174×70 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視界 実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離 6m 対物レンズ有効径(mm) 36 視度調整 (左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節 対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 検知方式 振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による 動作時間 常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) バッテリーテスト 手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成 (対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型) 手ブレ補正モード バリアングルプリズムによる光学補正式 アイレリーフ(mm) 14.5 射出瞳位置 3.0mm
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 SONY デジタルペーパー DPT-RP1 取付方式 シリコン吸着 硬度 9H 特性 光沢 ブルーライトカット 対応
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

山本電機製作所QDP33用PT口金
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6) 取り付けには対辺2.5の六角レンチが必要です。
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質 黄銅、PBT、NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
16日以内出荷

機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
用途社内外のちょっとした移動に 静荷重(kg) 約23 ブラック(縁取りグレー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力アダプタセット NPT(DPI620,DPI611用)
DPI620/DPI611専用 NPT(テーパーねじ PTではありません)用変換アダプタキット
1式
45,980 税込50,578
46日以内出荷


ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
仕様 ●呼び寸法:1●山数:11●外径(mm):75●厚さ(mm):30●山数2~2.5●呼び寸PT 1' - 11●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:6●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5914 アズワン品番 67-5573-42
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷