- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- DRBのおすすめ人気ランキング
DRBのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新1,380件の「DRB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスBlueLEDマウス」、「エレコム マウス レシーバー」、「Vベルト」などの商品も取り扱っております。
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別
3V
材質
(ベルト)ゴム
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30~90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
67
関連資料
(0.77MB)
ベルト形
3V
材質
ポリプロピレン・ABS樹脂
容量(kg)
2
幅(cm)
16.3
長さ(cm)
26.3
高さ(cm)
15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別
5V
材質
(ベルト)ゴム
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30~90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
180
関連資料
(0.77MB)
ベルト形
5V
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
21
長さ(cm)
36
高さ(cm)
28
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別
8V
関連資料
(0.77MB)
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。
材質
取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄
耐荷重(kg)
3
表面処理
取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート
材質(カバー)
アルミ板A1100P t1.5
取付け方法
DINレール(35mm)
材質(ボディ)
アルミ板A1100P t1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(ボディ)
表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
表面処理(カバー)
表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
コネクタ形状
USB(A)オス
分解能
1200カウント
通信方式
GFSK方式
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
仕様
圧着コネクタのタイプ = オープンバレル端子。ケーブルサイズ = 0.1 → 1.5 mm2。最小ワイヤサイズ = 0.1mm2。最小ワイヤサイズ = 1.5mm2。全長 = 198mm。非絶縁オープンバレル圧着端子用の手動工具. RS Proオリジナルの手動圧着工具ラインは、非絶縁オープンバレルコネクタを圧着するための製品です。この精密手動圧着工具は、使用するたびに完全な圧着サイクルを確保するラチェット式機構を備えています。またこの工具には、万が一の誤動作があった場合のセーフティーラチェットリリース機能もあります。人間工学に基づいたハンドル及び最低50000回の耐久性を備えたこの工具は、頑強で快適に使用できます。右利きでも左利きでも、最低限の労力でB/F圧着ができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現. 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上. 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着. 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構. 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能. 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保. 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命. スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 品番 ; 683-1620 683-1620 : 0.1 → 1.5 mm2の圧着用 品番 ; 683-1611 683-1611 : 0.5 → 6.0 mm2の圧着用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
材質
A6063S-T5
表面処理
シルバーアルマイト
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー(DRB-24B,DRB-05B)を、家庭用コンセント100Vで充電できるACアダプターです。充電を車両ではなく屋内で行う専用ACアダプターです。
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色
ブラック
その他
※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
L
質量(g)
【マウス本体】約128※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類
【射出光線】不可視波長域
電源
【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
750/1500カウント(切り替え可能)
対応
【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0
機能
【横スクロール機能】○
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
保証期間
6カ月間
ボール径(Φmm)
約34
ボタン数
6個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間
連続待機時間
ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数
1個
電池使用可能期間
ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式
光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
分解能
1200カウント
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
DRBシリーズオプションパーツ。シガーソケットを使わず、内装工事にてヒューズボックス等から電源を供給します。 。配線をスッキリさせることができます。【注意】接続時の極性に注意してください。赤ケーブル:ACCへ / 黒ケーブル:車体アースへ。ドライブレコーダー用バックアップ電源 DRB-24A に最適。※UPS本体は別売です。
適合
DRB-24A
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
色
黒
大きく開くL 型・W ファスナーなので出し入れラクラク。A4 サイズまでの連絡帳やプリント等を収納できます。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。学校と家庭を行き来するA4サイズの「れんらくぶくろ」です。
仕様
L型・Wファスナー付
材質
オレフィン系樹脂、ポリエステル
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
240×340
1個
¥20,980
税込¥23,078
36日以内出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)
2
取付
(空気取付口)G1/4
タイプ
ノズル一体型
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.7
使用流体
圧縮空気
実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。
最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。
シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。
各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。
コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)
(最小)0、(最大)1111110
仕様
【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1
質量(kg)
約2
定格
(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC
耐電圧
50V AC(1分間)
精度
±0.5% ±360mΩ max.
分解能
1Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×100×87
温度係数
(抵抗)100ppm
最大電力
2W
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷