- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- DS 100のおすすめ人気ランキング
DS 100のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新10,728件の「DS 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vu150ソケット」、「vp vu 変換」、「伸縮ソケット」などの商品も取り扱っております。
汎用クイックシュー「DS-30」のスペアクイックシュー
質量(g)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×42×12
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!!
勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質
ゴム
色
ブラウン
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
仕様
雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス
寸法(mm)
【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)
質量(kg)
8.5
最大積載量(kg)
3.7、1.5(支柱トップ雲台)
原稿サイズ
A3/B3
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下移動量(mm)
約95~730(ベースボード面からカメラネジ)
ハンドル一回転移動量(mm)
ロックつまみにより固定
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
形状
ソケット
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
排水栓部
用途壁排水金具 ワンプッシュ(TLDP1003J)、床排水金具 ワンプッシュ(TLDS1003J)、排水金具(T7W29系)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
付属品
コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)
寸法(mm)
ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)
質量(kg)
スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)
電源
AC100V50/60Hz(出力34W×2)
光源
SMD白色LED96個×2
色温度(K)
5000
照度(Lx)
2180/50cm(1灯)
クランプ取付幅(mm)
7~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
カメラ:5
演色指数(Ra)
95
上下移動量(mm)
270~940
照射角度(°)
約70
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
適合
スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3
寸法(mm)
ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395
質量(kg)
スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29
出力(W)
約65×2(合計130)
電源
AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A
最大積載量(kg)
10
冷却方式
本体内蔵ファン
光源
白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
色温度(K)
3200~5500(目盛表示)
照度(Lx)
最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
90
調光率(%)
10~100
照射角度(°)
約45
1台
¥549,800
税込¥604,780
6日以内出荷
形状
ソケット
タイプ
DV
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
仕様
原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
使用温度範囲(℃)
0~50
ケーブル長(m)
【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
分解能(μm)
0.5
電源電圧(V)
DC5(±5%)
ステム径(Φmm)
20(0~0.013)
消費電力(mA)
120(最大)
最大応答速度(m/min)
250
動作環境
CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
測定子
超硬合金球面付きM2.5
保存温度範囲(℃)
-20~+60
耐衝撃(m/s2)
1500
耐振動(m/s2)
150
インターフェイス
USB2.0FS
RoHS指令(10物質対応)
対応
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
cyber-shot DSC-RX100 / sony
取付方式
シリコン吸着
特性
高硬度9H
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
材質
NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-200~260
適合流体
水系、油系、ガス系
アズワン品番
64-7833-97
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷