DT-105Nのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
10件の「DT-105N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転速度計」、「デジタル 速度計」、「接触子」などの商品も取り扱っております。
〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ 接触式 文字高(mm) 12 表示器 LCD(液晶)
1個
40,185 税込44,204
当日出荷

〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ 接触式 文字高(mm) 10 表示器 LED(発光ダイオード)
1個
42,750 税込47,025
当日出荷

0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品 キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm) 質量(g) 340 電源 単3形アルカリ乾電池2本 精度 0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 183×63×46 計測範囲 0.1~25000rpm
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式 接触子を回転体に当てて計測 表示桁数 5桁 回転速度 0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h) 速度 0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h) 寸法(長さ) 0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km) 仕様 総回転数(rev):0.1~99999 測定精度 0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 計測時間 1秒 メモリー機能 最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 材質(ケース) アルミダイキャスト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 外形:183×63×46 本体質量(g) 約340(電池含む) 付属品 キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1059種類の商品があります)