DVDポータブルプレイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
82件の「DVDポータブルプレイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルdvdプレーヤー」、「ポータブルDVD・BDプレーヤー」、「dvdプレーヤー 車載」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 視野角 上下120度、左右140度 対応フォーマット DVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子 AV入力端子 出力端子 AV出力端子、イヤホン端子 付属品 リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間 1年 ブラック 仕様 【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式 MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 対応メディア DVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード セット内容 リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン 質量(kg) 約0.9(本体のみ) インターフェース USB 2.0、SD/MMCカード 端子 入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子 画面サイズ 9インチ 本体寸法(cm) 約24×17×3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
用途メディア再生用 液晶サイズ 7インチ 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 付属品 リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書 電源 AC、DC、バッテリー内蔵 本体質量(g) 550 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×162×30 リモコン 薄型リモコン
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品 取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1) 質量(kg) 0.8 長さ(m) 1.5 消費電力(W) (待機時)約8.8(0.2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×39×194(最大突起含む) 電源電圧(V) AC100、50/60Hz 機能 【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD。【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール。【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生。【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)。DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)。HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト。【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ。【ネットワーク機能】BD-Live。【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT) 対応フォーマット 【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF 入出力端子 HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

液晶サイズ 9インチ 再生可能ファイル形式 DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW 付属品 リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書 質量(kg) 約1 消費電力(W) 10(ACアダプタ使用時) 電源 【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A 連続使用時間(時間) (DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×186×43 液晶パネル 9型パネル 解像度 800×480 到達距離(m) (本体リモコン受光部正面から)3以内 バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約3(電源切状態で) 接続端子 アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません) 対応フォーマット DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEG バッテリー容量(mAh) 1500 記憶容量(GB) (USB2.0)最大32、(SDカード)最大32 使用環境条件 5~35℃、20~80% 信号方式 NTSC
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

。小型化・軽量化を実現し、持ち運びに最適です。書き込みソフトに加え、再生・編集ソフトも添付。音楽データの取り込みや、DVDへのデータ保存が可能なほか、映画などのDVDをPCで楽しめます。M-Disc対応
1台
5,498 税込6,048
8日以内出荷

CPRM再生可能。SD・USB再生可能。38万画素デジタルディスプレイ。270°スイングディスプレイ。AV IN機能。
用途メディア再生用 液晶サイズ 9インチ 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 付属品 リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書 電源 AC、DC、バッテリー内蔵 本体質量(g) 900 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×180×43 リモコン 薄型リモコン
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応) セット内容 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m) 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 11 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×200×50 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様 【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容 ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg) 1.4 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 12 連続使用時間(時間) 【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×185×52 バッテリー電圧(V) 7.4 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh) 1500 画面サイズ 9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様 動作環境温度:5℃~40℃。ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング。バッファーメモリ:1MB。システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム。Windows 7以降、Mac OS X 10.4以降 質量(g) 246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム (平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧 5V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 付属品 リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書 電源 AC100V 本体質量(g) 1100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×205×45 リモコン 簡単リモコン
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様 ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
20,480 税込22,528
翌日出荷

テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 仕様 内蔵チューナー:フルセグ 付属品 専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 連続使用時間 約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時 充電時間(時間) バッテリー:約3 寸法(高さH×幅W)(mm) 43×260 画素数 1024×600ピクセル(16:9) 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 対応ファイル MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG 再生可能ファイル形式 DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW モニターサイズ 10.1V型ワイド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェース USB2.0 High-Speed 仕様 CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品 USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別 (前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g) 280 対応OS Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状 (入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V) DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ 1MB 動作環境 温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢 水平 ディスクローディング方式 トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境 Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値) USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容 湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書 タイプ 湿式レンズクリーナー 径(Φmm) 120 対応OS Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器 CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機 アズワン品番 64-7705-74
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング効果が最も高くなる位置にブラシを配置した、分割セパレート方式です。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容 乾式ディスク×2枚、取扱説明書 タイプ 乾式レンズクリーナー 径(Φmm) 120 対応OS Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器 CDドライブ、音楽CDプレーヤー、車載用CDプレーヤー、CDカーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー、DVDカーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー、Blu-rayカーナビ、ゲーム機 アズワン品番 64-7705-73
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

BD/DVD/CD再生の他、地デジを録画したDVDの再生も可能(ファイナライズ処理したディスクに限る)な15.6インチポータブルブルーレイプレーヤーです。HDMI端子を搭載しているので大型テレビに繋いでDVDプレーヤーとして使用したり、ゲーム機など外部機器と繋いでモニターとして使用する事も可能。液晶画面は180°/90°回転式なのでお好みの角度への調節も簡単。USBメモリーやSDカードの音楽・動画データの再生も可能。音楽CDをUSBやSDにダイレクト録音できる録音機能も搭載しています。
付属品 取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属) 質量(g) 1840 消費電力(W) 24 電源 AC100v50/60Hz DC12V2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×257×47 バッテリー リチウムイオン充電池4000mAh 入力端子 DHMI×1、USBポート×1(32GBまで)、SDカードスロット(32GBまで)×1、電源入力端子 充電時間(時間) 4 画面サイズ 15.6インチTFT液晶 16:9 1920×1080 対応ファイル MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG 再生可能ファイル形式 BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD 再生時間(時間) 2
1台
49,818 税込54,800
4日以内出荷

1秒以下の高速起動。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。プレシジョンシネマHDアップスケールでDVDも高画質化。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品 スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm) 幅264×奥行192×高さ45 質量(g) 940(内蔵充電池含む) 消費電力(W) 18 電源 AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC) 液晶パネル 10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45° 対応メディア DVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD スピーカー 2+2W(ステレオ) 出入力端子 入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません 受信チャンネル(ch) TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

「Ultra HD ブルーレイ」再生対応。4K HDR対応。従来のブルーレイディスクも、4K相当に美しく再生。HDR非対応4Kテレビでも高画質。Dolby Vision対応。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷