- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 通信(制御機器)
- DeviceNetのおすすめ人気ランキング
DeviceNetのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新674件の「DeviceNet」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ」、「DeviceNet ケーブル」、「デバイスネットケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
ソフトウェア対応OS:Windows 2000(Service Pack2以降)/XP/Vista/7(32bit)
種類
コンフィグレータ
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。
I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。
増設の総延長3m。
DINレール取りつけ。
付属品
エンドコネクタ×1個
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
入出力点数
(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点
耐衝撃(m/s2)
200
耐振動
10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2
ねじ締付トルク(N・m)
0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3)
消費電流
通信電源:30mA以下。内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)
通信距離(m)
総延長:最大3。ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)
耐電圧(V)
AC500
I/O電源電圧(V)
DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
通信電源電圧(V)
DC11~25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)
各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)
端子強度(N)
引っ張り強度100
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
フィールドバスインタフェースカード、DeviceNetインタフェースカード
電源
3相 200V
1台
¥21,980
税込¥24,178
62日以内出荷
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ
取付
DINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)
-10~+55
耐電圧
1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)
通信方式
DeviceNet
コーティング
なし
保存温度範囲(℃)
-20~+65
端子台
ねじ端子台
雰囲気
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
通信電源電圧(V)
11~25 DC(通信コネクタより供給)
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number
仕様
●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2
アズワン品番
65-7273-46
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
50日以内出荷
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
仕様
●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290
アズワン品番
65-7276-16
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
リレーの交換がワンタッチで可能、「保全」リモートメンテナンスを実現するリレー出力タイプのスマートスレーブ。
大容量お出力機器に対応(最大3A)。
リレーの交換も簡単。
拡張ユニット(形XWTシリーズ)1台の増設が可能。
質量(g)
260以下
保存温度(℃)
-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
25~85%(結露のないこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)
100
雰囲気
腐食性ガスのないこと
耐振動
10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
定格通電電流(A)
3。(同時ON 点数が1 コモンあたり4 点以下または周囲温度が45 ℃以下の場合、3A(コモン10A)まで流せます)
定格負荷
(抵抗負荷)AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8A
リレー
(搭載)形DRTA-NY5W-K
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3。M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ)/0.5
耐電圧(V)
AC500(絶縁されている回路間)
通信電源電圧(V)
DC11~25(通信コネクタから供給)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
Omron SmartSlice アクセサリ
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communication
アズワン品番
65-7333-76
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インバーター
E800、E800-E、E800-SCE
1個
¥25,980
税込¥28,578
120日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷