E14 E17のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
235件の「E14 E17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E14 LED」、「E14」、「口金変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質 樹脂製 定格 3A 300V 口金 17mm→26mm アズワン品番 64-4373-69
1個
805 税込886
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニ球 定格消費電力(W) 25 定格電圧(V) 100/110 クリア 全長(mm) 64 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 35
1個
299 税込329
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニ球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 クリア 全長(mm) 64 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 35
1個
319 税込351
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニボール球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 78 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 50
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5 規格 JIS C8305 適合規格 (PS)E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
799 税込879
当日出荷

全長(mm) 38 (ガラス球)ホワイト 口金 E17 ガラス球径(mm) Φ25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
12日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m) 10 グリーン 質量(g) 206 電流(A) 12 電圧(V) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×80×20 導体サイズ(mm2) 1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm) 78 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 50
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm) 30.5 材質(本体) イグミッドNB タイプ 外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg/m) 0.44 幅外寸(mm) 62 幅内寸(mm) 50 難燃性 VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec) 3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m) 0.65
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm) 30.5 材質(本体) イグミッドNB タイプ 外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg/m) 0.32 幅外寸(mm) 37 幅内寸(mm) 25 難燃性 VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec) 3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m) 0.65
1個
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)