E17 センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
239件の「E17 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るさセンサー付き電球」、「明暗 センサー 電球」、「自動点灯電球」などの商品も取り扱っております。
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類 LED 口金 E17 電球形状 ミニレフ球 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 4.3 全長(mm) 77 質量(g) 41 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 使用場所 屋内 配光角度(°) 90 待機時消費電力(W) 0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E17
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別 小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm) 67 質量(g) 45 種類 LED 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 0.11 電圧(V) 100 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小型電球タイプ 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組
人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
仕様 演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色) 材質 アルミニウム・PC・PBT 質量(g) 1個:(約)42 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 定格消費電力(W) 8.2 定格入力電流(A) 0.125 寿命 設計寿命:約40000時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 1個:(約)6×6×10.8 照射角 広配光タイプ
1セット(3個)
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26 配光角度(°) 約120 材質 アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 質量(g) 96 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 対応 不対応 保証期間 お買い上げ日より3年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ60×106 使用場所 屋内用 待機電力(W) 0.2 配光タイプ 下方向
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様 屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000h 待機時消費電力(W) 0.1
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金 E17 トラスコ品番 412-6114 幅(mm) 73 高さ(mm) 30 質量(g) 30 奥行(mm) 38 アズワン品番 64-8965-61 適合ランプ E17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

ODELIC(オーデリック)表札灯
種別 器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質 下面カバー:ガラス(ケシ) 幅(mm) 320 寸法(mm) 出:104 質量(kg) 1.3 取付 化粧ネジ式 高さ(mm) 95 材質(本体) アルミダイカスト 消費電力(W) 6.5 構造 防雨型 センサー 対応型(別売) ランプ 高演色LED 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)10 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94 配光タイプ 下面
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm) 全長113、最大径60 質量(g) 48 口金 E26 定格消費電力(W) 4.7 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 電球の種類 LED 待機時消費電力(W) 0.1
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 5.1 全長(mm) 115 最大径(Φmm) 60 質量(g) 54 待機電力(W) 0.2 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ
構造 防雨形 センサー 照度・人感センサー付(可動形) 機能 ON・OFFモード/タイマーモード切替可能 LEDランプ 別売 調光の可否 不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品 ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約200(乾電池別) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×64×44 光源 白色LED3灯 電池寿命 アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間 約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質 (灯体)乳白消ガラス 材質(本体) アルミダイキャスト タイプ E17タイプ 消費電力(W) 4.3 定格電圧(V) 100 構造 防雨形 センサー 照度・人感センサー付(可動形) 機能 ON・OFFモード可能 LEDランプ 別売 光源寿命 (LED)40000時間
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)