E26 クリップライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「E26 クリップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るい led クリップライト」、「クリップ ライト 充電」、「クリップ ソケット」などの商品も取り扱っております。
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約1.5 幅(mm) くわえ幅/平行時約30 材質 ABS・アルミ 質量(g) 約320 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) セード:約Φ93×D145、アーム:約50 灯数 1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約60×80×105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 コード長さ(m) 1.9 定格消費電力(W) LED電球:60 定格寿命(時間) 10000 タイマー時間 8/10/12時間 高さ(cm) 約46~83(スタンド) クリップ可能幅(cm) 3
1台
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金 E26 全光束(Lm) 2200 色温度(K) 約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
コード長さ(m) 2 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 140 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 仕上 黒塗装仕上げ 芯数 2 挟み幅 (クリップ)30mm セード寸法(mm) Φ50 適合電球 EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.5m 材質 ABS・アルミ 幅(mm) くわえ幅/平均時:約30 質量(g) 約410 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) セード:約Φ93×D145、アーム長:約300 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約60×80×105
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
コード長さ(m) 2 仕様 ゴムキャップ付き 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 220 口金 E26 芯数 2 クリップ 黒塗装仕上げ 挟み幅 (クリップ)40mm 適合電球 200W以下E26(電球別売)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 5 仕様 ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番 851-4029 口金 E26 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m) 2 仕様 ゴムキャップ付き 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 220 口金 E26 芯数 2 クリップ クロメート仕上げ 挟み幅 (クリップ)40mm 適合電球 200W以下E26(電球別売)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m) 2 仕様 ゴムキャップ付き 質量(kg) 0.45 高さ(mm) 220 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 芯数 2 クリップ クロメート仕上げ 挟み幅 (クリップ)40mm 適合電球 200W以下E26(電球別売)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5.5 出力 DC12V(直流)0.36A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力 AC100V~、50/60Hz 12VA 光源 LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約347 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト アーム フレキシブルアーム 調光方式 3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類 LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W) 150 使用場所 屋外 特殊用途 防雨 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 1.5 付属品 ねじ回しパーツ 質量(g) 820 スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) Φ180×D120 アーム長さ(mm) 約100 寸法(Φ×mm) クリップ/W75×H70×130 使用電球 別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W) はさみ幅 (クリップ)約30mm アズワン品番 65-0525-35 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 250 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) (ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g) 約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m) 約1.1 全光束(Lm) 約300(100%点灯時) アーム長さ(mm) 約260 光源 LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 63.8 取付可能厚(mm) (クリップ)15以上、25以下 色(本体) ブラック 照度(Lux) 約1700(直下30cm/100%点灯時) アーム フレキシブルアーム 調光方式 2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類 LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
材質 スチール、木 ダークブラウン 消費電力(W) 60 スイッチ 中間スイッチ(ON/OFF) 電源 AC 100V 50/60Hz 口金 E26 電源コード(m) 約1.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様 6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約320(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約6.4 出力 12V(直流)0.42A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 全光束(Lm) 約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91 入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A 光源 LED×36灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約328 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時) 光色 昼白色 取扱説明書 (1.34MB) 電球の種類 LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m) 1.8 質量(kg) 0.28 高さ(mm) 193 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 電球 60WE26レフランプ 挟み幅 (クリップ)30mm セード寸法(mm) Φ92 アーム 角度調整 電球の種類 レフランプ くわえ幅(mm) 30
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) (ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g) 約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m) 約1.1 全光束(Lm) 約390(100%点灯時) アーム長さ(mm) 約40 光源 LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約83.0 取付可能厚(mm) (クリップ)15以上、25以下 色(本体) ブラック 照度(Lux) 約1800(直下30cm/100%点灯時) アーム 固定 調光方式 2段階調光機能:100%-50%-0 取扱説明書 (1.29MB) 電球の種類 LED 調光の可否 可動範囲(°) (ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
1,498 税込1,648
当日出荷