E26 スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
185件の「E26 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e26 クリップ」、「e26 ソケット」、「調光器」などの商品も取り扱っております。
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
材質 スチール、木 電源(V) AC100(50/60Hz) スイッチ 中間スイッチ(ON/OFF) 電源コード(m) 1.5 色(本体) ダークブラウン アーム フレキシブル 調光の可否 不可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.5m 材質 ABS・アルミ 幅(mm) くわえ幅/平均時:約30 質量(g) 約410 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) セード:約Φ93×D145、アーム長:約300 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約60×80×105
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様 6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

東京メタルデスクスタンド
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm) (ラセン)200 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 415 スイッチ ボタンソケットスイッチ 口金 E26 コード長さ(m) 1.7 電球 EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当) セード寸法(mm) Φ145 フレンジ寸法(mm) Φ115
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W) 120 MAX(40W×3) 付属品 保証書付取扱説明書 材質 スチール 幅(mm) 400 高さ(mm) 1500 質量(g) 4800 奥行(mm) 254 電圧(V) AC100V50/60Hz スイッチ 単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金 E26 コード長さ(m) 2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様 従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 明るさ(W) E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ 専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm) 450+450 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000h 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 86.6 セード寸法(mm) 幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm) ~55 適合ランプ LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式 非調光 直下照度(Lx) 中心:1414 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。 フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金 E26
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約1.5 幅(mm) くわえ幅/平行時約30 材質 ABS・アルミ 質量(g) 約320 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) セード:約Φ93×D145、アーム:約50 灯数 1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約60×80×105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として 質量(kg) 1.5 全高(mm) 387 口金 E26 コード長さ(m) 1.6 定格ランプ電力(W) 7.3以下 吸着力(N[kgf]) 800[80] 明るさ(Lm) 325 電球の種類 LED 適合電球 LDR4N-W/K(340lm) LED定格電圧(V) AC100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 5 仕様 ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番 851-4029 口金 E26 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
材質 スチール、木 ダークブラウン 消費電力(W) 60 スイッチ 中間スイッチ(ON/OFF) 電源 AC 100V 50/60Hz 口金 E26 電源コード(m) 約1.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。 仕様 昼白色(K):6500 周波数(Hz) 50/60 口金 E26 コード長さ(m) 5 定格入力電圧(V) 100~110
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W) 6.3 使用場所 屋内用 電源タイプ 電源コード式 仕様 照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番 390-9611 質量(kg) 0.9 タイプ クリップタイプ 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×132×244 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線長さ(m) 1.6 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 6.3W電球形LEDランプ付 芯数 2 電線仕様-種別 耐熱コード LED寿命(時間) 約40000 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適 照明定格 AC100V 上限100W 適正60W 口金 E26 使用場所 屋内 電球の種類 LED
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 高さ(mm) スタンド:820~1260 タイプ スタンドライト 定格 100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm) 650 芯数 2 電球 E26電球形 電線仕様 VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料 ※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm) L238×136Φ 電球の種類 LED
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に 定格電圧(V) 100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W) 11.5(50/60Hz兼用) 全光束(Lm) 650 電線長さ(m) 5 光源 E26電球形タイプ 電線仕様-太さ(mm2) VCTFK 0.75×2C 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他 電球使用可能(別売り)、本体スイッチ 材質 寸法(mm) セード径Φ172×全高970 質量(kg) 1 消費電力(W) 60 口金 E26 コード長さ(m) 1.5 使用電圧(V) AC100 クランプ幅(mm) 挟身巾:50
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)