EA153のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
450件の「EA153」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーフィルター レギュレーター」、「エアーレギュレーター smc」、「エアーツール用オイラー」などの商品も取り扱っております。
用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラー エスコ品番 EA153CZ-110 質量(g) 700 電圧(V) AC100 コード長さ(m) 【ACコード】約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×155×65 周囲温度(℃) 0~常温 最大使用電流(A) 11
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL) 300 粘度 ISO VG 32 危険等級 アズワン品番 64-7822-29 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本
620 税込682
当日出荷

1本
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 全長(mm) 93 質量(g) 41 消費電力(W) 350 使用圧力(MPa) 0.01~0.2 先端形状 幅広形状 取付ねじ Rc1/8” 流量(L/min) エアー:10~180(非通電時) 危険物の類別 非危険物 出口空気温度(℃) 入口空気温度~800
1個(1本)
42,900 税込47,190
翌日出荷

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)。発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
全長(mm) 82 質量(g) 42 消費電力(W) 350 使用圧力(MPa) 0.01~0.2 先端形状 ストレート 取付ねじ R1/8” 使用流体 空気 締付トルク(N・m) 7~9 空気流量(L/min) 10~180 10~100 (無電圧時) 周囲温度(℃) 0~常温 熱風温度(℃) 入気温度~800 (最大) 供給電圧(V) AC100
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa) 1以下 エスコ品番 EA153C-2 質量(g) 300 取付方式 ブラケット付 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 周囲温度(℃) 5~60 面間寸法(mm) 35 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 200 全高(mm) 90 最高使用圧力(MPa) 1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa) 0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm) 40
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

圧力計、ブラケット付
質量(g) 440 取付方式 ブラケット付 全高(mm) 175 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.97 ろ過度(μm) 5 面間寸法(mm) 40 アズワン品番 64-2198-05 設定圧力単位 MPa
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

分別形式に合わせてサインの変更ができます。
質量(g) 20 寸法(縦×横)(mm) 195×160
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用圧力(MPa) 0.05~1 エスコ品番 EA153CA-22 質量(g) 800 取付方式 ブラケット付 管接続口径 1/4 全高(mm) 244 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 耐圧力(MPa) 1.5 ろ過度(μm) 5 周囲温度(℃) 5~60 面間寸法(mm) 72 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

水分とゴミをカット。
エスコ品番 EA153P-2 直径(Φmm) 39 質量(g) 100 取付方式 ブラケットなし 使用圧力(MPa) (推奨)0.5 全高(mm) 86 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 材質(ボウル) プラスチック 設定圧力単位 MPa ドレンコック なし
1個
5,100 税込5,610
当日出荷

1個
870 税込957
当日出荷

用途エアードライヤー用 使用圧力(MPa) 0.14~1 エスコ品番 EA153E-1 質量(kg) 1.1 全高(mm) 148 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 5~60 自動排出量(cm3/回) 10 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc(PT) 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 G(PF) 出口管接続口径 1/4
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

使用圧力(MPa) 1.0以下 エスコ品番 EA153C-23 質量(g) 600 取付方式 ブラケット付 管接続口径 3/8 全高(mm) 162 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 周囲温度(℃) 5~60 面間寸法(mm) 75 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
9,790 税込10,769
当日出荷

接続口 ワンタッチ配管 材質(本体) PBT樹脂 有効断面積(mm2) 10.5 消音効果(dB) 20 エスコ品番 EA153GC-6 全長(mm) 34.6 適合チューブ外径(Φmm) 6 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 材質(エレメント) PVF
1個
685 税込754
当日出荷

接続口 M 取付ねじサイズ M5×0.8 材質(本体) PBT樹脂 有効断面積(mm2) 3.8 消音効果(dB) 20 仕様 雄ねじ式 エスコ品番 EA153GB-5 全長(mm) 24.5 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 材質(エレメント) PVF
1個
565 税込622
当日出荷

使用圧力(MPa) 1.0以下 エスコ品番 EA153C-24 質量(g) 700 取付方式 ブラケット付 管接続口径 1/2 全高(mm) 175 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 周囲温度(℃) 5~60 面間寸法(mm) 80 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様 ●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤 アズワン品番 65-3882-96
1本
1,020 税込1,122
当日出荷

接続口 R 取付ねじサイズ 1/8 材質(本体) 樹脂 有効断面積(mm2) 15 仕様 雄ねじ式 エスコ品番 EA153ED-1 全長(mm) 42.5 質量(g) 10 使用温度範囲(℃) -10~60 使用圧力(MPa) 1.0以下 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 関連資料 仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
390 税込429
当日出荷