- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- EC計のおすすめ人気ランキング
EC計のおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新199件の「EC計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ecメーター」、「COモニタ」、「ボタン電池CR44」などの商品も取り扱っております。
楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。
仕様
故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5
表示分解能
1ppm
連続使用時間(時間)
約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)
検知原理
定電位電解式
検知範囲
0~150ppm
使用温湿度範囲
温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値
50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】
検知対象ガス
一酸化炭素
警報種類
2段警報(H-HH)
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法
適合
警報接点
無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲
電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
電気伝導率
精度
レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
測定方法
交流2極法
分解能
0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm。、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm
温度表示
0~50℃/0.1℃
精度(%)
±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm。、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)
分解能(℃)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×29×20(突起部を除く)
測定対象
電気伝導率
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識
測定範囲(mS/cm)
0~199.9
測定原理
交流2極法
電池
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
試料容量(mL)
0.12以上
表示項目
電気伝導率
表示範囲(℃)
0~50
オートパワーオフ
30分
測定範囲(ppm)
0~9900
主な機能
自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番
64-9332-07
主材質
ABS樹脂
防水保護等級
IP67(水中では使用不可)
湿度測定範囲(%RH)
85(ただし結露しないこと)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質
本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)
98(電池含む)
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示
(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)
Φ40×185
精度
(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償
あり(自動)
測定範囲(μS/cm)
0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)
0~60
オートパワーオフ
約5分
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様
●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)
測定範囲
EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00
電源
ボタン電池CR-44(付属)
分解能
pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃
温度測定範囲(℃)
0.0~ 60.0℃
精度(℃)
pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5
温度補償
自動
校正
pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による
温度係数
1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
1個(1個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
セット内容
本体単体のみ
幅(mm)
170
測定範囲
【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)
高さ(mm)
73
奥行(mm)
174
電源(V)
【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)
電源
ACアダプタ(100~240V 50/60Hz)
測定範囲(mg/L)
0.01~1000000
測定項目
電気伝導率/塩分/電気抵抗率/TDS/温度
本体質量(g)
約700(スタンド・ACアダプタ除く)
表示
タッチパネル対応のカラースクリーン
アナログ出力
可能
表示分解能
【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃
測定方法
交流2電極法
温度測定範囲(℃)
0~100
プリンタ出力
あり(GLP、GMP対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
174×73×170
測定範囲(μS/cm)
0.0~1.999(セル定数10m-1)
測定範囲(mS/cm)
0.000~19.99(セル定数100m-1)、0.00~199.9(セル定数1000m-1)
表示範囲
0.000~8.000%(塩分)、0.01mg/L~1000g/L(TDS)
データメモリ
2000
消費電力(VA)
9.8
表示項目
電気伝導率/塩分濃度/電気抵抗率/TDS/温度
表示範囲(℃)
-30.0~130.0
使用環境温度(℃)
0~45
外寸法(mm)
174×170×73
オートホールド
有り
測定範囲(ppt)
0.00~80.00
主な機能
校正アシスト機能/データインテグリティ対応
PC接続
可能(USB)
楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。
仕様
故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内
セット内容
トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5
表示分解能
1ppm
連続使用時間(時間)
約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)
検知原理
定電位電解式
検知範囲
0~150ppm
使用温湿度範囲
温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
警報方式
2段警報(L-LL)
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値
50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】
検知対象ガス
一酸化炭素
警報種類
2段警報(H-HH)
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法
適合
警報接点
無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
校正証明書
検査成績書・トレーサビリティ付
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目
体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)
測定範囲
【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m
温度測定範囲(℃)
-40~60
分解能
【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m
動作温度範囲(℃)
-40~60
プローブ長(mm)
55
材質(コネクタ)
3.5mmスレテオプラグ
仕様
【測定有効体積】1010mL
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
適合本体
EC-900/EC-2100用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
測定項目
水ポテンシャル、温度
測定範囲(kPa)
【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)
温度測定範囲(℃)
-40~60
精度(%)
【水ポテンシャル】±10
精度(℃)
±11
分解能
0.1
動作温度範囲(℃)
-40~60
ケーブル長(m)
5
材質(コネクタ)
3.5mmステレオプラグ
1本
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
画面にはECと温度を同時に表示
日常防水型
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点
標準液は4回分付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容
本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)
測定項目
電気伝導率・温度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×40×17
精度
【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
精度(%)
±2(FS)
連続使用時間(時間)
約250
温度精度
0.5℃
機能
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定対象
電気伝導率・温度
電源自動OFF
8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)
0~50(自動)
使用環境
0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型
表示項目
EC・温度
防水仕様
日常防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度補正(℃)
0~50(自動)
湿度測定範囲(%RH)
100以下
EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。
標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。
バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
レンジ
【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F
分解能
【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F
計数範囲
(EC温度)0.0~10.00%
校正
【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点
係数
(TDS)0.4~1.00
温度補償
自動(ATC)
付属品
1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルの導電率測定に。
セット内容
計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
測定範囲
0~199.9S/m
高さ(mm)
73
質量(g)
700
奥行(mm)
174
分解能
0.05%F.S.
検出単位
0.05%F.S.
無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
仕様
●温度範囲:0~110℃●目盛:0.5℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm
アズワン品番
67-0487-26
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲
0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品
取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
幅(mm)
37.5
高さ(mm)
170
質量(g)
87(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~50
奥行(mm)
37.5
外形寸法(mm)
375Φ×170H
測定項目
導電率
温度補償
ATC(自動温度補正機能)つき
機能
ATC(自動温度補正機能)
校正
不可
使用電池
リチウム電池 CR2032 2個
サンプリング
約3回/秒
表示項目
導電率
オートパワーオフ
約5分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP57
湿度測定範囲(%RH)
80(結露のない場合)
土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など。具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理など
セット内容
HI 981030/HI98331N
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)
DC3、単四電池×4本
電源自動OFF
8分
温度補償(℃)
0~50(自動)
電池
単四電池4本
測定温度範囲(℃)
0~50
防水保護等級
IP67
正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
セット内容
純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。BIOegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
仕様
●温度範囲:0~110℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm
アズワン品番
67-0487-25
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。
【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。
【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育など
セット内容
本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書
幅(mm)
1.4
高さ(mm)
3
質量(g)
55
電源
CR2032リチウムイオン電池 1個
測定項目
TDS・EC・水温
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
15.5×1.4×3
本体寸法(mm)
15.5×1.4×3
温度測定範囲(℃)
0.1~80.0
精度(%)
±2
温度補償
自動補正
測定範囲(μS/cm)
EC:0~9999
電池
非標準バッテリ 電池(付属)
表示項目
TDS・EC・水温
オートパワーオフ
5分後
測定範囲(ppm)
TDS:0~9990
温度範囲(°F)
32.0~176.0