EC200Aのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
31件の「EC200A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 30A 200V」、「コンタクタ」、「漏電ブレーカー2p40a」などの商品も取り扱っております。
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-3209 アズワン品番 65-7821-64
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


種別 警報スイッチ付 質量(kg) 0.75 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm) 130(160) 端子種別 圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm) 80 寸法B(mm) 75 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2) (最大)60 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能 極数・素子数 3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 補助スイッチ付 質量(kg) 0.75 寸法A(mm) 130(160) 寸法C(mm) 60 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 寸法D(mm) 80 寸法B(mm) 75 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可能 過電流引きはずし方式 熱動電磁 接続可能電線(mm2) (最大)60 極数・素子数 3P3E 接続方式 表面形 端子種別 圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法(mm) H130×W75×D80(ハンドル含む)
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別 88 幅(mm) 52.5 質量(g) 115 奥行(mm) 69 規格 PSE取得済 消費電力(W) 7.5 電気的耐久性 20000 AC cycle
1個
12,980 税込14,278
40日以内出荷

1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

種別 漏電遮断器(時延形) タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流引きはずし方式 熱動電磁 極数・素子数 3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)