ECRのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
3,411件の「ECR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PID制御ユニット」、「蒸気温度調整弁」、「cr7e」などの商品も取り扱っております。

ECR センター目盛リング イマオコーポレーションランキング2位
イマオコーポレーションECR センター目盛リング
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



Strut Tower Bar ECR33/ER34 Front BLITZランキング5位
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
13,980税込15,378
4日以内出荷

(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
13,980税込15,378
4日以内出荷

ステッピングモータ駆動用コントローラです。 ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。 EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。 最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。 PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。 予防保全に対応可能です。
用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools)接続ケーブルUSBケーブル(mini-B)電源電圧制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%雰囲気腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと保護構造IP20使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)保存温度範囲(℃)-10~50(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)35~80(結露なきこと)保存湿度(%)35~80(結露なきこと)
1個
52,980税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

仕様出力電圧 = 3.3 V。出力電流 Max = 100mA。パッケージタイプ = TO-92。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 30 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。幅 = 3.94mm。。リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
819税込901
当日出荷

1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
13,980税込15,378
4日以内出荷

仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 可変。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。基準電圧 = 1.25V。。LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669税込736
当日出荷

(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エスアンドエスサイクルTIMING MECHANISM SCREW 31-0224
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-0224
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

仕様出力電圧 = 12 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Max = 35 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。幅 = 4.6mm。。L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829税込912
当日出荷