EDロックプラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
34件の「EDロックプラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 隠し」、「エスカッションプレート」、「電子 キー」などの商品も取り扱っております。
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合 MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象 丸座 ドア厚(mm) 32~40 寸法(mm) スペーシング:80 バックセット 64mm 仕様 ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプ CL-LE付 電源 単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手 左右対応 機能 電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命 約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲 暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質 (パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源 単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性 施解錠20万回 バックセット(mm) 64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質 亜鉛ダイカスト 表面処理 シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm) 33~41 バックセット(mm) 51
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm) 33~41 バックセット(mm) 64
1セット
特価
50,980 税込56,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 (スペーシング)80mm 付属品 鍵3本付 質量(kg) 1 タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)48 深さ(mm) (ケース)82 適合扉厚(mm) 33~42 バックセット 64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質 外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g) 室外機:約260、室内機:約745 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲 -25~55 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm) 一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm) 60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様 JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24 定格使用電流 ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm) 400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料 寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプ ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質 亜鉛ダイカスト 表面処理 シルバー塗装
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

材質 (ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 深さ(mm) (ケース)73 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 51mm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷