- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- EDLのおすすめ人気ランキング
EDLのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新2,053件の「EDL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーrエンドミル」、「先ムクドリル」、「エンドミル 11Φ」などの商品も取り扱っております。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差
0~-0.030
ねじれ角
約30
コーナー形状
ピンカド
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差
0~-0.030
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
40
外径許容差(mm)
0~-0.02
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
32
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。
材質
超硬
表面処理
DLC-SUPER HARDコーティング
独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
35
表面処理
DLCコーティング
材質
超硬合金
刃数
2
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
刃径公差(mm)
0~-0.020
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
30
表面処理
DLCコーティング
材質
超硬合金
R公差(mm)
0~-0.020
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
約25
適合被削材種
アルミ合金:◎
刃径公差(mm)
0~-0.030
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品
シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色
オフホワイト
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間
60分
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ
耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用
取付サイズ
JIS5K65A
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
90°エルボ
タイプ
HTDV
使用流体
高温排水
最高使用温度(流体温度)℃
90
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2300
種別
40型
質量(g)
228
口金
G13
点灯形
グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
演色指数(Ra)
85
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)
60
口金
E26
防水仕様
非対応
使用場所
屋内用
光色
白昼色
定格光束(Lm)
6300
電球の種類
LED
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品
シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色
オフホワイト
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間
60分
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ
耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用
取付サイズ
JIS5K65A