EHR-2のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
99件の「EHR-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XH 圧着 工具」、「ワンケーブルカメラ」、「WTW 塚本無線」などの商品も取り扱っております。
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 250V 耐電圧 AC800V/1分間 定格電流(A) 3 適合電線 AWG#30~#22 絶縁抵抗 1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です 仕様 監視可能距離:最大約15m 形状 暗視型 グレー 質量(g) 約350(取付金具を含んだ質量です) 電源 DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×113×65。※取付基台含まず 信号形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度 682万画素 保証期間 1年 焦点距離(mm) 3.6 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約25 画角 水平角度:約85度 赤外線ライト Φ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様 (赤外線監視可能距離)最大約25m 形状 バレット型 質量(kg) 約1.36(取付金具含む) グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×100×167(取付金具含まず) 信号形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm) 2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度 400万画素 保証期間 1年 LED 大型赤外線LED 8個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約50 画角 水平視野角度 約40~85度
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品 ACアダプター 質量(g) 約150(※取付金具含む) 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式 EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間 1年 使用場所 屋外 LED使用数(個) Φ5mm850nmLED:42搭載 防水性 あり 音声 動作距離(m) 赤外線監視可能:約20 画角 EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度。CVBS設定時:水平角度約33~98度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状 暗視型 質量(kg) 約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源 DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×100×167(取付金具含まず) 信号形式 HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 400万画素 使用場所 屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離 赤外線監視可能距離:約25m 画角 水平角度約40~90度。[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線投光距離 約50m 赤外線ライト 850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

265万画素EX-SDI屋外防滴仕様の赤外線ワンケーブルカメラ 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
質量(kg) 約1.36 電源 1CHタイプ:WTW-LHRP1001D。4CHタイプ:WTW-LHRP1004。8CHタイプ:WTW-LHRP1008 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×100×167(※取付金具含まず) 信号形式 EX-SDI レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 【録画】265万画素、【映像出力】1920×1080(1080P) 保証期間 1年 使用場所 屋外 LED使用数(個) 850nm特殊大型赤外線LED:8 防水性 あり 音声 動作距離(m) 赤外線監視可能:約25 画角 約28~100度
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷









規格 MS059 関連資料 展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.02MB) 図解No MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.2、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.2、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.2、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)
仕様 ●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m 型番 WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ 解像度 録画:400万画素 保証期間 1年 適合ケーブル WTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 LED使用数(個) カメラ:赤外線LED18 伝送距離(m) HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時 フレームレート 【録画】各ch:最大30fps 画角 カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)