- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- EK333のおすすめ人気ランキング
EK333のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新4件の「EK333」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「emka鍵」、「鍵 EK333」、「鍵ライト」などの商品も取り扱っております。
材質
NSP(洋白)・PA
形状
EK333
質量(g)
5.9
タイプ
樹脂キャップ
表面処理
無し・黒色
材質
ZDC/SUS、PA
部品名称
シリンダー、メクラ栓
表面処理
Cr、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
容量(L)
33
材質
本体:PP、上フタ表面:アルミ
質量(kg)
5.1
タイプ
ブラックライン
積載荷重(kg)
10
奥行D×幅W×高さH(mm)
411×526×230
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷