ELBのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
1,626件の「ELB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ELB 30A」、「elb 20a」、「ポールボックス」などの商品も取り扱っております。
ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善)ランキング1位
キャスター付きのランドリーバスケット。温かみのある天然木でお部屋に映える。落ち着いた北欧風のデザイン。積み重ねができて場所をとらない。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気も良くて衛生的 。持ち手付きで持ち運びにも便利。大きなキャスターで移動もラクラク。落ち着いた色合いのスチールと天然木との組合せがお洒落なデザイン。
用途ランドリーバスケット、ワイヤーバスケット、洗濯かご、洗濯物いれに。シンプル、おしゃれ、ワゴンやランドリーラックとして。付属品キャスター×4、ナット×4、ワッシャー×8、スパナ(大)×1、スパナ(小)×1寸法(mm)持ち手幅間:50質量(kg)2.46高さ(mm)(積み重ね時)2段:600、3段:715、4段:835タイプ組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター間:270×150寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手:325×190耐荷重(kg)10キャスター4個(ストッパーなし)内寸(mm)上部:幅405×奥行295、下部:幅355×奥行240、深さ360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425× 335× 490組立時間約10-20分取扱説明書(0.5MB)
1個
6,698税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


レインカバー(Lサイズ)ブラック ソニーランキング3位
【雨や雪などの天候下でも、プロの撮影現場を支えるレインカバー】プロフォトグラファー・ビデオグラファーが屋外で撮影を行う際、降雨や降雪の水濡れからカメラを守ります。【優れた防水性と通気性】透湿度の高い素材(20000g/m2/24h)を採用したことにより、長時間の撮影においてもムレが少なく快適な撮影をサポートします。【ファインダーおよび液晶画面の高い視認性】αのシステムに適したデザインで設計されており、カメラに装着したままでもファインダーや液晶画面の視認性、カメラ本体の操作性を損ねることがありません。【簡単に着脱可能な面ファスナー構造】簡単に着脱できる面ファスナー構造を採用しているため、手間をかけずにスムーズに装着可能です。【未使用時にコンパクトに収納できる便利な一体型ポーチ】使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できる便利なポーチを本体に付属しています。【ブラック・ホワイトの2色のカラーバリエーション】撮影環境に適したレインカバーを活用できるよう、「ブラック」「ホワイト」の選べる2色をご用意しています。
1個
21,000税込23,100
9日以内出荷

OKチェッカー(ELB用) アダプタ 未来工業ランキング4位
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷

全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ)ランキング5位
『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/20回分)質量(kg)2.8容量(L)15電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
1台
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
1台
169,800税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト保護等級IPX3
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式軸方向フート形シリーズ型式:アルミ合金使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5ロッド先端ねじロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
1個
19,980税込21,978
18日以内出荷

2段式のランドリーバスケット。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気性も良くて衛生的。用途に合わせて使い分けできる大きさの異なる2種類のバスケット付き。取っ手と色味を合わせたかわいい木目のキャスター。スムーズな車輪なのでお掃除や移動もラクラク。バスケット単体での持ち運びも可能。大きくて持ちやすい、木製取っ手。インテリアを邪魔しないホワイトとグレージュ色。手前や左右から出し入れがしやすいフレームデザイン。
用途ランドリーバスケット、ランドリーワゴン、洗濯かごとして。脱衣かご 洗濯物入れ スリム ランドリー収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 大容量 角型 おしゃれ材質スチール(粉体塗装)、取っ手:積層材質量(kg)全体:5.5、バスケット小:1.4、バスケット大:1.5容量(L)バスケット小:約27、バスケット大:約33耐荷重(kg)バスケット小:3、バスケット大:5組立時間約10-20分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×37×98.5取扱説明書(0.56MB)内寸(幅×奥行×高さ)(cm)バスケット小:31×31.5×27.5、バスケット大:31.5×32×33
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


全自動スマートゴミ箱ELBIN専用ごみ袋です。10ロールで1セットの販売となります。1ロールあたり15Lの場合、20回分です。30Lの場合は14回分です。
用途全自動スマートゴミ箱ELBINのゴミ袋セットに。質量(g)70長さ(m)10使用の目安●QS557(15L):約20回分、●QS558(30L):約14回分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×3×4
1セット
5,498税込6,048
4日以内出荷

手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。 短時間で多人数に対応。 吐出量の調節機能付き。 耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。
用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。質量(kg)17消費電力(W)5/5(50/60Hz)電源単相100V(50/60Hz)タンク容量(L)収容:5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)設置条件屋内専用繰り返し・詰め替え対応
1台
99,980税込109,978
8日以内出荷

船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番REL-5524LB-AAC-2関連資料(0.59MB)
1個
199税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/14回分)質量(kg)4.1容量(L)30電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
1個
4,598税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)150取付支持形式軸方向フート型使用チューブ内径(mm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3mポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
28,980税込31,878
25日以内出荷


種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
1面
119,800税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)