EMCガスケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「EMCガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム ガスケット」、「シールドガスケット」、「クランプ アルミ」などの商品も取り扱っております。
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等 材質 EPDM、S、特殊織布 使用温度範囲(℃) -20℃~+70℃ 部品名称 ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート 表面処理 黒色
1本(1m)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AUPE・AUXE・AUGE用 EMCシールドガスケットです。破損や紛失をした際の交換用としてご利用ください。
寸法(mm) 1000 材質 導電性繊維 メタリックグレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質 難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面) 長さ(mm) 1000mm 粘着剤 導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗値(Ω) 0.06
1本
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ セット内容 6本入 長さ(m) 1 使用温度(℃) -40~50 表面抵抗 1Ω/cm2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 シールド効果 平均69dB(1kHz~1GHz)
1セット(6本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EXWシリーズ用の防水ガスケットです。 破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。
仕様 500mm×1本 材質 導電性繊維・TPE メタリックグレー タイプ シールド対策製品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム。方法を修正 = テープ。厚さ = 3mm。長さ = 1m。幅 = 5mm。。Wurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。 金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器 材質 ニッケル鋼合金(モネル線) 材質(スポンジ) クロロプレンゴム(CR) タキゲンコード 24347
1個
1,844 税込2,028
5日以内出荷

導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。
用途各種筐体等 使用方法 1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。 材質 EPDM・特殊織布 使用温度範囲(℃) -40~+70 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 材質 金属箔付ガラス繊維 規格 UL規格対応 (file E120470)
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

サンワサプライブランクパネル
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
ブラック 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 材質:シリコーン 、 厚さ:2mm 、 長さ:900mm 、 幅:50mm 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適. シリコンに組み込まれたワイヤ. フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイントツーポイントのワイヤコンタクトを実現 ブレードで切断すると、簡単にカスタムガスケットを作成可能 環境シーリング: IP 65 使用温度範囲: -65 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷


表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング サイズ A4 構成 【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有) 粘着力(N/cm) 5 剥離紙 シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω) (25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm) 銅色/0.17
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容 クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様 パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品 グリースパック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)