- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- EP-302のおすすめ人気ランキング
EP-302のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新49件の「EP-302」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EP302」、「芯金」、「絶縁セパレータ」などの商品も取り扱っております。
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質
EPDMゴム系
使用温度(℃)
-20~+60
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
90×37.5
光源
LED
仕様
クロムメッキ仕様
材質
グローブ:ポリカーボネートレンズ
タイプ
点灯
使用温度範囲(℃)
-10~+55
規格
CEマーキング、UL規格
インターフェース
オープンコレクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1以上。充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
引出し線長さ(mm)
1000
引出し線線種
UL1007
使用電圧範囲(V)
AC/DC21.6~26.4
公称断面積(mm2)
0.3
耐振動(m/s2)
19.6 30Hz JIS C 0911
耐電圧(V/min)
AC500 充電部と非充電部間
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
付属品
ストラップ、カラビナ
材質
アルミ
質量(g)
約44(電池除く、ストラップ含む)
直径×長さL(Φmm×mm)
約22×95(最大値)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)
約100(※電池初期時)
防水性
IPX3(防雨形)
電球の種類
白色LED×1灯
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質
フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)
250
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
68
最高使用温度(℃)
60
。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
1台
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
ストレートコードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番
563-0378
適合機種
SRFD10
品名
イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番
470-0430
適合機種
SMJ5001-L3.5
品名
イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
より対線コードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番
563-0374
適合機種
SRFD10
品名
イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
対応カートリッジ:エプソン ICY50、ICY50A1
対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940,
PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容
インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
インク
染料
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
対応カートリッジ:エプソン ICBK50、ICBK50A1
対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940,
PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
色
ブラック
セット内容
インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
インク
染料
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
伸縮するカールコードタイプ
耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番
470-0432
適合機種
SRFD10
品名
イヤピース(伸縮するコードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
インク
染料
適合メーカー
EPSON
EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
回収方法
使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
種別
リサイクル
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 142 027
産業機械用オイルエレメントです。
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
色
グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷