EP302のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
53件の「EP302」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯金」、「ゲージ 円筒」、「ピンゲージセット」などの商品も取り扱っております。
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) ±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1枚
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

しっかりとホールドする耳かけ型
イヤホン形状 耳かけタイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質 フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm) 250 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 68 最高使用温度(℃) 60
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
付属品 ストラップ、カラビナ 材質 アルミ 質量(g) 約44(電池除く、ストラップ含む) 直径×長さL(Φmm×mm) 約22×95(最大値) 使用電池 単三形アルカリ乾電池×1本(別売) 明るさ(Lm) 約100(※電池初期時) 防水性 IPX3(防雨形) 電球の種類 白色LED×1灯
1個
1,139 税込1,253
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 90×37.5 光源 LED 仕様 クロムメッキ仕様 材質 グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ 点灯 使用温度範囲(℃) -10~+55 規格 CEマーキング、UL規格 インターフェース オープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1以上。充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm) 1000 引出し線線種 UL1007 使用電圧範囲(V) AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2) 0.3 耐振動(m/s2) 19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min) AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
1台
989 税込1,088
3日以内出荷


より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番 470-0430 適合機種 SMJ5001-L3.5 品名 イピンマイク用イヤピース
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ストレートコードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番 563-0378 適合機種 SRFD10 品名 イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

より対線コードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番 563-0374 適合機種 SRFD10 品名 イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場など グレー タイプ 耳かけ付大型オープンエアー型 ケーブル長(cm) 約65
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

伸縮するカールコードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番 470-0432 適合機種 SRFD10 品名 イヤピース(伸縮するコードタイプ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど グレー タイプ 耳かけ付大型オープンエアー型 ケーブル長(cm) 約50(伸長時 約80
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)