EPMのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
451件の「EPM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EPDM」、「エチレンプロピレンゴム」、「カーボンフィルター」などの商品も取り扱っております。
エア・セルマット EPM-100 和泉ランキング1位
1本
9,298税込10,228
3日以内出荷

カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ランキング2位
1箱(10個)ほか
9,298税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

カートリッジフィルター セムコーポレーションランキング3位
セムコーポレーションカートリッジフィルター
用途水道水、におい、有機物の濾過ろ過精度(μ)10材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)73最高使用温度(℃)83
1個
8,398税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EPMゴムシート アキレスランキング4位
アキレスEPMゴムシート
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。材質EPMゴム長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コロミル300 フライス加工用チップ サンドビックランキング5位
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。
種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mLアズワン品番3-7039-01
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷

美和ロックMIWA EPM17
種別エスカッショングリーン購入法適合
1枚
799税込879
5日以内出荷

セムコーポレーションBIGカーボン(ブロック)
用途水道水、におい、有機物の濾過ろ過精度(μ)10材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン直径(Φmm)117最高使用温度(℃)83
1個
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


Eppendorf(エッペンドルフ)CleanCap upgrade set for 5073
epMotion5073用
仕様HEPAフィルター:70-80m3/h(5073)、70-120m3/h(5075)、class E10 UV 光:254nm(UV-C) 照度(ランプからの距離1m):39μW/cm2アズワン品番65-3744-92
1セット
1,098,000税込1,207,800
5日以内出荷

1箱(10個)
19,980税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモブロック DWP 2000
epMotion用オプション
仕様ディープウェルプレート 96/2000用 対応機種:epMotion 5070、5073、5075アズワン品番65-3744-98
1個
98,980税込108,878
3日以内出荷

鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。
用途重正面フライス加工用。
1箱(10個)
29,980税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1枚
549税込604
5日以内出荷

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
1,798税込1,978
当日出荷


高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
1箱(10個)
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモブロック DWP 2000
epMotion用オプション
仕様●ディープウェルプレート 96/2000用●対応機種:epMotion 5070、5073、5075アズワン品番65-3744-98
1個
98,980税込108,878
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)CleanCap upgrade set for 5073
epMotion5073用
仕様●HEPAフィルター:70-80m3/h(5073)、70-120m3/h(5075)、class E10●UV 光:254nm(UV-C)●照度(ランプからの距離1m):39μW/cm2アズワン品番65-3744-92
1セット
1,098,000税込1,207,800
7日以内出荷