- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- EQのおすすめ人気ランキング
EQのおすすめ人気ランキング
2026/11/08更新4,004件の「EQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寝板」、「キトー er2」、「油性ボールペン 1.0」などの商品も取り扱っております。
- ダイヤトレンド
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
三菱表示器 GT10(端子台)⇔インバータ用ケーブル バラ線⇔圧着端子、RS-422(3m)ケーブル長(m)3色クロ規格RS-422端子バラ線⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス1本¥9,000税込¥9,9003日以内出荷 - Description。Note:。Since these cables belong to our "Ding &; Dent" category, once we are out of stock, we will not carry it again. Get them while you can! We also cannot accept requests/returns/exchanges, provide documentation, or provide support on any aspect of these items.。Features。28 AWGアズワン品番67-0422-051個¥249税込¥27433日以内出荷
- 通信プロトコル用途USB⇔RS-232C長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P レセプタクル適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応1本¥10,980税込¥12,078当日出荷
- 三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
- しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
- 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く) 軸等に再生材を使用。先端ボール径(mm)0.7全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定商品タイプ本体
- EQパッドは高性能なバスドラム用ダンパーパッドで、バスドラムのシェルにマジックテープで取り付け、通常はパッドがヘッドに当たった状態になっていますが、 常にミュートした状態ではなく、バスドラムを叩いた時だけパットがヘッドから離れる為、アタック音や音量感を損なうことなくミュートが出来ます。 また、新バージョンのEQパッドの端にはさらに小さなパッドが入っており、サイズの小さいドラムや最小限のダンピングに使用することができます。タイプバスドラム用1枚¥3,898税込¥4,2885日以内出荷
- 商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0適合スラリ1.0全長(mm)111質量(g)1.3適合本体シリーズ名スラリ最大径(Φmm)4.4入数1本
- SPARKFUN
Raspberry Pi Zero Case
Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.アズワン品番67-0425-311個¥2,498税込¥2,748当日出荷 - 【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
- 長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔RJ-45適合機器インバータ FREQROL通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-485通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応1本¥22,980税込¥25,2783日以内出荷
- 工具不要で簡単取り付け用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。種別転倒防止ポール耐荷重(kg)200材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
DYNAMIC D-5 SEQUENCIAL CLIP
RoHS指令(10物質対応)対応1セット(10個)¥1,298税込¥1,4284日以内出荷 - GATOR Case
機材バッグ
大型ミキサーやDJ機材をしっかり保護して運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2020は、20インチ×20インチクラスの大型ミキサーやDJコントローラー、その他の幅広い音響機材に対応するパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装、10mm厚の二重層パッド、そして機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材を保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、大型の機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。ライブハウス、イベント会場、スタジオなど、様々なシチュエーションでの使用に最適です。・20インチ×20インチクラスのミキサーや機材に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能。・機材に優しいトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2020。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、DJ機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:508 x 508 x 140 mm (20 x 20 x 5.5 インチ)。・外寸:533 x 533 x 140 mm (21 x 21 x 5.5 インチ) 。・重量:1.8 kg (4.0 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:07164085370091個¥9,998税込¥10,9985日以内出荷 - omron(オムロン)
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式 - 三菱電機
管理キット・FREQSHIP
機能停電時のOS/UPSシャットダウン、電源/UPS状態のモニタリング、スケジュール運転、イベントや計測値のロギング機能、ブロードキャスト機能、電源2系統コントロール