ER6V 3.6vのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
20件の「ER6V 3.6v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「plc バッテリー」、「絶対値エンコーダバックアップバッテリ」、「バックアップ用電池」などの商品も取り扱っております。
電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池 東芝電池ランキング1位
1個
3,898税込4,288
当日出荷

プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)ランキング2位
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798税込5,278
当日出荷


渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝ランキング4位
アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池
1個
6,498税込7,148
当日出荷

マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機ランキング5位
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,798税込6,378
当日出荷


シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷


1個
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21取扱説明書(1.17MB)
1個
4,698税込5,168
当日出荷

適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
4,998税込5,498
当日出荷

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷

硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
1巻
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
当日出荷

Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
1,690税込1,859
当日出荷

【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
259税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(315種類の商品があります)