EV充電用コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「EV充電用コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「evコンセント」、「コンセントポール」、「パナソニック WK9801」などの商品も取り扱っております。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ シルバー タイプ 露出・埋込両用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 200V用(15A・20A兼用) タイプ 壁面取付タイプ 取付方式 露出・埋込両用 定格 AC250V20A 設置場所 屋外・屋側 充電方式 コンセントタイプ 筐体寸法(mm) H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 20A 300V AC 適合電線 Φ2mmCu(銅)単線 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品 ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質 本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード 24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg) 約3.8 ブラック 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×75×1550 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 埋め込み方式 設置場所 屋外
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷


スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg) 約3.5 シルバー 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×1150 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 ベースプレート方式 設置場所 屋外
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg) 約4.2 ブラック 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×45×1550 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 埋め込み方式 設置場所 屋外
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg) 約3.8 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×75×1550 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 埋め込み方式 設置場所 屋外
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm) 4 適合 各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg) 約4.2 使用温度範囲(℃) -10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×45×1550 防塵防水性能 IP43相当 設置方法 埋め込み方式 設置場所 屋外
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 仕様 防水/○ 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番 309-9857 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷