- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- EV充電用屋外コンセントのおすすめ人気ランキング
EV充電用屋外コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「EV充電用屋外コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v 電源コード」、「200v コンセント 形状」、「三相 200v 延長コード」などの商品も取り扱っております。
極数
接地2P
種類
露出コンセント/埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
色
シルバー
タイプ
露出・埋込両用
仕様
200V用(15A・20A兼用)
タイプ
壁面取付タイプ
取付方式
露出・埋込両用
定格
AC250V20A
設置場所
屋外・屋側
充電方式
コンセントタイプ
筐体寸法(mm)
H126×W87×D84.6
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色
ベージュ
材質
(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品
アース線付(IVより線2.0×200mm)
コンセント個数
1個口
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
20A 300V AC
適合電線
Φ2mmCu(銅)単線
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品
ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色
シルバー
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)
83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
極数
接地2P
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用場所
屋外・屋側
防水性
JIS C 0920 IPX4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
EV充電用屋外コンセントJW-B-E3202の施工時に、電線余長を壁裏に収納できない場合は、この配線用スペーサーをご使用ください。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。
取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質
本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード
24650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げ
バレル研摩
タキゲンコード
24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)
約3.8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×75×1550
防塵防水性能
IP43相当
設置方法
埋め込み方式
設置場所
屋外
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)
4
適合
各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×182×78
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)
約3.5
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×1150
防塵防水性能
IP43相当
設置方法
ベースプレート方式
設置場所
屋外
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)
約4.2
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×1550
防塵防水性能
IP43相当
設置方法
埋め込み方式
設置場所
屋外
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷