- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- EVAシートのおすすめ人気ランキング
EVAシートのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新379件の「EVAシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「evaシート 2mm」、「EVAシート 5mm」、「ピアノ 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
プティデポームシール&アイロン両用ネームラベル イヌ
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
「プティデポーム everyday」
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子ども達。
そんなスクールライフを応援したい。
楽しく使ってもらいたい。everydayな入園入学提案です。
シールとして貼ることも、アイロン接着もできる使いやすいネームラベル。
(4枚入り)
材質綿(にじみ防止加工)、ホットメルト:EVA、シート:アクリル系強粘着剤寸法(幅W×高さH)(mm)約48×15タイプイヌ
1袋(4枚)
¥249税込¥274
7日以内出荷
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。材質水草厚さ(mm)7長さ(m)3
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下)
衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。
架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
厚さ(mm)5材質スチレン系エラストマー架橋発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー
2種類の素材とハーフファスナーの追加でよりかけやすく。カバー上部は超音波加工で溶着しているから、雨が浸入しにくい!。表は耐久性に優れたP-EVA、内側は裏起毛を使っているので、大事な自転車に傷が入りにくくなっています。カバーの半分は柔らかい生地で、重くなりすぎないから車体にかけやすい。中央にファスナーがあるからカバーが開きやすく、車体にかけやすい。中央ファスナーを使用すれば、カバーをめくりあげることなく立ったままスムーズにバッテリー交換をすることが可能です。前方にある内径38mmのアイレットで太めのロックも使用可能。※ロックは別売りです。中央の面ファスナーを留めて後方のコードロックを締めると、カバーのバタつきと風飛びを抑えることが出来ます。
用途材質:生地表 / P-EVAフィルム・生地裏 / ポリエステル起毛・カバー下部 / 150Dポリエステル。サイズ:後ろかご装着車20~27型、後子供座席装着車、前後子供座席装着車など。全長:214cm・前高:88cm・後高:86cm・ハンドル幅:67cm・マチ後幅:40cm
1枚
¥4,298税込¥4,728
10日以内出荷
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン
革新的なツーリングソフトバッグのBLAZEが、「PRO BLAZEサドルバッグ」としてグレードアップ!。サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。また、幅の広いVelcroバックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。BLAZEからの進化ポイント。・EVA樹脂コートで防水性を高めたバッグ。・ラッションフックを用いた固定ベルト。軽量で効率的な空力設計(1500g/片側)。・外側のジップポケット。・リフレクター。・ソリッドキャリングハンドル。・防水インナーバッグ
寸法(cm)14×30×44(容量可変:片側15-20L)素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン
SEIWA(セイワ)ラゲッジマット
両面使用可能なので、用途によって使い分けることができます。
ラバー面は荷崩れを防止、生地面は積み下ろがスムーズに行えるようにアシストしてくれます。
専用設計なので、角周りもぴったりフィット。
フルサイズ/ハーフサイズ選べるサイズ展開。
ワゴンには使用できません。
色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1005×1330×5
1個
¥4,898税込¥5,388
7日以内出荷
WAKI(和気産業)敷くだけ家具転倒防止セット
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系幅(mm)65(コーナー設置板)色ライトブラウン奥行(mm)40(コーナー設置板)寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
シートの上にノンスリップラバーが付いたマットです。
用途キッチンの引き出し間隔(mm)(ラバー)50材質シート:PS仕様シートの上にノンスリップラバーが付いたマット、使用箇所に合わせて長さと奥行方向にカット可能色シート:シルバー色ヘアライン、ラバー:黒
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500色ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
CONDOR(山崎産業)フロアラボ ワックスワイパーN-300 シートタイプ
手を汚さずらくらくワックスがけ。 。使い切り特殊厚手シート付き。
付属品使い切り特殊厚手シート 1枚材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、ワニ口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリプロピレン・ポリエチレン・パルプ質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×710-1165商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
SEIWA(セイワ)ラゲッジマット
両面使用可能なので、用途によって使い分けることができます。
ラバー面は荷崩れを防止、生地面は積み下ろがスムーズに行えるようにアシストしてくれます。
専用設計なので、角周りもぴったりフィット。
フルサイズ/ハーフサイズ選べるサイズ展開。ワゴンには使用できません。
色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1700×1330×5
1個
¥8,998税込¥9,898
7日以内出荷
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット
革新的なツーリングソフトバッグのBLAZEが、「PRO BLAZEサドルバッグ」としてグレードアップ!。サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。また、幅の広いVelcroバックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。BLAZEからの進化ポイント。・EVA樹脂コートで防水性を高めたバッグ。・ラッションフックを用いた固定ベルト。軽量で効率的な空力設計(1500g/片側)。・外側のジップポケット。・リフレクター。・ソリッドキャリングハンドル。・防水インナーバッグ
寸法(cm)14×30×44(容量可変:片側15-20L)素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン主な適合車種MT-09 24総質量(kg)5.4
1セット
¥66,980税込¥73,678
62日以内出荷
REAL SCHILDデッドニング用拡散シート
・レアルシルト・ディフュージョンは車輌ドア内部の厳しい環境を克服すると共に 「拡散・吸収・反射」の物理的な三要素で音質の向上をはかる事を可能にした画期的な新素材です。人間の耳に最も聞こえやすい1kHz~2kHz付近の音楽情報を著しく向上させ、音楽の明瞭度と繊細な音楽表現をより高める新素材です。・積水化学工業株式会社が開発した世界初の硬質発泡体「ゼットロン」を採用。ゼットロンはラグビーボール状の気泡が厚さ方向に整列していることが特長で、圧縮に強くかつ柔軟に曲げることができるため、ドア内部等の曲面に貼り付けが可能です。・カーオーディオでスピーカーに求める音の指向性は,リスナーに対して90度という超難題を日常的に要求します。 「レアルシルトディフュージョン」はドア内部の音を物理的に分散し、不要な定在波の影響を低減させることにより,スピーカー取付け位置の制約から余儀なくされていた中高音の指向性による情報の損失を緩和させ,カーオーディオの音楽表現をより高めます。・扱い易いサイズである幅140mm長さ420mm なので、そのままでもドアのサービスホールやスピーカー取付穴からの貼付が可能です。また必要な形やサイズにあわせてカッターやハサミで簡単にカッティングができ、裏面に粘着材がついている素材は柔軟性があるので多少の曲面でもカバーします。鉄、アルミ、木質ボード、FRP などあらゆる素材との接着が可能です。・1 枚(厚さ12mm 幅140mm 長さ420mm)あたりの重量は”わずか45g”と超軽量。制振材貼合後に追加施工しても車重を気にすることはありません。・雨水を吸い込まない素材を使っているので、ドア内部にも安心して使用できます。・おもにスピーカーの背面からドア下部へ、制振施工をした上に張ることで効果が期待できます。大体の目安としてドア1枚につき本商品2枚を目安として施工します。
仕様拡散シート入数(枚)24寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×420×12
1箱(24枚)
¥33,980税込¥37,378
5日以内出荷
WAKI(和気産業)衝撃吸収材 E-FORM
独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。
耐候性、難燃性が高い素材です。
厚さ(mm)3材質特殊エラストマー発泡材RoHS指令(10物質対応)対応
ゴアテックス素材は、厚手の起毛加工のGORETEXコアラを採用し、氷点下10度近くまで対応する最高の保温性を有するXCウインターシューズ。
用途パワー伝達は、剛性指数8.0のJaws Carbon Reinforcedソールによって実現されます。ペダリングパワーを効率よく伝えるとともに、アウトソールには天然ゴムのトレッドヒールが配置されており、あらゆる路面で優れたグリップ力を発揮します。アッパーには、オーバーラップ構造を採用。これにより、足全体を包み込み、圧力ポイントを生じさせることなくフィットします。エネルギーの分散を防ぎ、ペダリングのすべてのワットを効率よく伝達するのをサポートします。さらに、TPU補強材がアッパー全体に360度の戦略的な保護を提供します。クロージャーシステムには、SLW Xダイヤルを採用。独自開発のダイヤルが素早く直感的な操作でミリ単位の調整を可能にし、簡単かつ均一なフィットを保証します。新しいEasyfit Climaflexカラーは、Rattler Gore-Texメンブレンの持つ高い柔軟性と、ネオプレンの持つ優れた断熱性を組み合わせています。これにより、足首の可動性を高めながら、高い保護性能と保温性を実現します。かかと全体を包み込む正確なホールドは、解剖学に基づいたヒールシートと頑丈な熱成形カウンターによって可能になっています。加えて、Eva+アルミ+Eva+パイルの4層構造で作られたArctic 4Layerインソールが、卓越した熱遮断効果を保証します。
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
イノアックポリエチレンシートEVAフォーム
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!